絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
照度(Lx)
  • 3000
  • 43(1)
  • 100(2)
  • 145(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 800(2)
  • 900(3)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1650(1)
  • 1750(1)
  • 1900(3)
  • 2100(1)
  • 4300(1)
  • 4500(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(2)
18(2)
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック)充電LEDマルチ投光器 赤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
ワークライト