絞り込み
感知方式
  • 感知方式煙式
  • 感知方式熱式(15)
ブランド
  • 能美防災(9)
  • ニッタン(NITTAN)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 新コスモス電機(3)
  • エスコ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ハネウェル(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式煙音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり

    能美防災
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)色ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機

    住宅用火災警報器(煙式)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック

    能美防災
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
    付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器色ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
  • 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)

    煙式 火災報知機

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
    用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    欠品中
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100色ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉

    新コスモス電機
    ¥8,980~税込¥9,878~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です感知方式煙式
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100色ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~5号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック

    電池10煙式(光電式) 火災警報器

    東芝ライテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
    色ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)機能感度補正機能搭載電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式煙式(光電式)
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
    用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
  • 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き

    新コスモス電機
    ¥9,800~税込¥10,780~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう感知方式煙式
  • 住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年感知方式煙式
  • [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ

    [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
    仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式) 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式)

    能美防災
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)。FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など。天井、壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部仕様無線式、連動型種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式)色ナチュラルホワイト質量(g)約145(取付ベース・電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式)種類子器切替方式CO検知で2種→1種へ切替使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ106×32電源専用リチウム電池定格DC3V, 400mA国家検定番号/支持方式住警第2023~4号警報方式音声式出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(親機~子機間)稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)主材質ABS樹脂認定番号001-A18319試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式補正機能自動感度補正機能付使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台)電池寿命(年)約10
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)

    能美防災
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器材質難燃性ABS樹脂色ライトブラウン(和室色)サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式【連動方式】無線式/連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)10(送信)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数1台+15台(親器+子器)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック

    能美防災
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部材質ABS樹脂色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V、350mA周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命約10年警報音・音量火災:1mにて70dB以上感知方式煙式(光電式・2種)補正機能自動感度補正機能
  • 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    煙式住宅用火災警報器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
    仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

住宅用