絞り込み
感知方式
煙式(3)
ブランド
- ニッタン(NITTAN)
- Panasonic(パナソニック)(231)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- TOA(3)
- ANTEC(2)
- ライフライン(2)
- ダイニチ工業(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「感知方式」から絞り込む

煙式(3)

表示灯(表示灯本体)
ニッタン(NITTAN)¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
標識板
ニッタン(NITTAN)¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷外径(Φmm)80×240文字白色シルク印刷両面材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)取付穴Φ4.5付属品取付ネジ2本
差動式スポット型感知器 普通型
ニッタン(NITTAN)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
光電式スポット型感知器2種(露出型)
ニッタン(NITTAN)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
プロテクタ(表示灯用)
ニッタン(NITTAN)¥2,598税込¥2,8581台3日以内出荷表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5
光電アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型
ニッタン(NITTAN)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷外部制御用P端子付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)
ニッタン(NITTAN)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷P型1級 縦型・横型兼用 屋外型適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)
ニッタン(NITTAN)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷P型2級 縦型・横型兼用 屋外型適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
表示灯(室外表示灯)
ニッタン(NITTAN)¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷P型受信機用その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き光源【表示灯】LED球使用環境温度(℃)-10~+50主材質難燃性樹脂電圧×電流(VA)DC24V 5mA
定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(フラット表示灯)
ニッタン(NITTAN)¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
ベル(P型用)
ニッタン(NITTAN)¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
フラット発信機(P型1級・P型2級)
ニッタン(NITTAN)¥5,098~税込¥5,608~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用のフラット発信機外径(Φmm)140使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
炎感知器用角度調整器
ニッタン(NITTAN)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ネジベース(B3-A)付カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器(防水型)
ニッタン(NITTAN)¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷耐酸・耐アルカリ型熱感知器。仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)
ニッタン(NITTAN)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷仕様中継器用、検定型式番号:品評予第2024~1号外寸(mm)335×70×100バッテリー容量(Ah)畜:24V 6
ベルR型用・1PS1用
ニッタン(NITTAN)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)
ニッタン(NITTAN)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷感度補正機能付・外部制御用P端子付用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用