絞り込み
接点復活剤とは、コネクタなどの電気を通す金属の接点部分の酸化被膜や汚れを取り除き接点の通電機能を良好にするためのアイテム。自動車の修理を行う整備工場やガソリンスタンドだけではなく、パソコンやテレビなど配線回路の接点の修理にも使えるため電化製品を取り扱う修理工場でも使用されています。スイッチなどの何度も稼働する部分にはオイルタイプではなくグリースタイプなど、用途やアイテムによって適切なものを使用しましょう。

NX285 コネクタ用防湿グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(180mL)当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
180ml 接点復活スプレー コネクタ用
エスコ(1件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281本当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
接点復活スプレー
大澤ワックス¥969税込¥1,0661個当日出荷少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級Ⅲアズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
エレックス(接点回復剤)
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(220mL)当日出荷半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン
アムトランス¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷仕様●タイプ:潤滑防錆剤●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:10ml●タイプ:潤滑防錆剤アズワン品番68-2114-06危険物の類別非危険物
コンタクトグリス GMシリーズ
サンハヤト¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。※リレー接点にはご使用になれません。仕様●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g)アズワン品番67-0411-50危険物の類別非危険物














![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)