絞り込み
電源(V)
ブランド
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・CUSTOM KOBO・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・マキタ

ミニデルタサンダー
CUSTOM KOBO(43件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用質量(kg)約1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)105回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)約3定格電流(A)1.1ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100定格時間(分)20パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
高集塵マウスサンダー
BLACK&DECKER(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)質量(kg)1.1形式ワンタッチ式(サンドペーパー)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130ペーパー寸法(mm)135×94ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
吸じんマルチサンダー
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
ミニサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96アズワン品番64-7056-88
コーナーサンダー
SHINKO(新興製作所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97