絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(3)
  • 190(10)
電源(V)
  • 100(13)
消費電力(W)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(7)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
  • 20
  • 25(4)
  • 25.4(9)
  • 32(1)
電流(A)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 8.3(1)
  • 11(5)
  • 12(3)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.1(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
1.8・2・2.1・4・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 23(1)
  • 25(1)
23・25
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 4200(1)
  • 4500(4)
  • 4700(1)
  • 5000(2)
  • 5300(1)
  • 6000(2)
4000・4200・4500・4700・5000・5300・6000
ブランド
  • マキタ(5)
  • EARTH MAN(2)
  • パオック(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • trad(1)
マキタ・EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)・HiKOKI(ハイコーキ)・trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(3)
190(10)
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコSHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12
190ミリスライドマルノコ マキタ190ミリスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
スライド丸鋸 190mm EARTH MANスライド丸鋸 190mmEARTH MAN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
卓上丸鋸 EARTH MAN卓上丸鋸EARTH MAN(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
190ミリスライドマルノコ マキタ190ミリスライドマルノコマキタ
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
卓上丸ノコ パオック卓上丸ノコパオック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45取扱説明書(5.39MB)チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
卓上丸鋸 trad卓上丸鋸trad
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ