耐熱・防錆塗料は、高熱に強く、耐熱性を持っている塗料です。ストーブなどの高熱になる製品、自動車のマフラーなどに使用できます。高温になる製品の表面に塗料を塗りたい時に最適で、防錆効果もある防錆塗料であれば錆びを防ぐこともできます。湿気が多く錆びやすい環境に自動車やオートバイなどを保管する場合、錆び予防として適しています。ステンレスと同等の効果を持つものもあり、使用しない期間が長くとも綺麗な状態を持続させたい時にも効果的です。
特価
本日11月20日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 一年程度の短期防錆に適します。
用途ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。 バルブその他の精密金属部品の保護。 ガラス製品その他への防毀損。 材質熱可塑性樹脂 淡黄褐色 タイプホットタイプ 使用温度範囲(℃)約180 危険物の類別非危険物
1箱(5kg)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 長期防錆に適します。
用途長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。 材質熱可塑性樹脂 淡黄褐色 タイプホットタイプ 使用温度範囲(℃)約180 危険物の類別非危険物
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤180g、シンナー60g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 取扱説明書(0.49MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤0.9kg、シンナー300g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1200mL 取扱説明書(0.49MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング