絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(2)
  • ダイゾーニチモリ(13)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(11)
  • コスモ石油(10)
  • WAKO'S(ワコーズ)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • リキモリ(大東潤滑)(5)
  • 制研化学工業(4)
  • ファインケミカルジャパン(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • ニッサン(4)
  • モリコート(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 日本バーズ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 出光NTG(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • PITWORK(日産)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無滴点ブレーキグリース 1860 スリーボンド無滴点ブレーキグリース 1860スリーボンド
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
トラスコ品番553-1398容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
シリコーングリース 1855 スリーボンドシリコーングリース 1855スリーボンド
1,298税込1,428
1本
欠品中
ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
パンドー 19E スリーボンドパンドー 19Eスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D スリーボンドパンドー 19Dスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 192A スリーボンドパンドー 192Aスリーボンド
52,980税込58,278
1箱(300mL×20本)
9日以内出荷
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。トラスコ品番813-0570質量(g)381タイプスプレー危険物の類別非危険物
自動車用グリース