絞り込み
ブランド
調光の可否
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
光束(Lm)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・3000~3500未満・3500~4000未満・4000~4500未満・4500~5000未満・5000~6000未満・光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ブラケットライト

782件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)224寸法(mm)出:292質量(kg)1高さ(mm)221材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)224寸法(mm)出:292質量(kg)1高さ(mm)221材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)8.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)759調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ハンドメイドの温もりを感じさせるガラスモザイクの表情色とりどりの光が華やかに彩ります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:モザイクガラス質量(kg)0.8材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6.8ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
花をモチーフにした光のオブジェ立体的なシルエットが壁面を華やかに彩ります
種別器具:LED一体型形状シルエット:花幅(mm)280寸法(mm)出:63質量(kg)0.7オフホワイト高さ(mm)262材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別器具:LED一体型形状シルエット:木漏れ日幅(mm)251寸法(mm)出:79質量(kg)0.8ペールグリーン高さ(mm)251材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
舞う鳥のシルエットを可愛くデコレーション可愛らしい抜き模様がアクセント
種別器具:LED一体型形状シルエット:とり寸法(mm)出:58質量(kg)0.7ペールブラウン材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
熟練した職人技で一つひとつつくられたデザインブラケットシリーズセードの独特な風合いが空間を美しく演出します
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:60質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)204光源色電球色光源寿命5000時間0皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む繊細な光透明感とやわらかな表情を併せ持つあかりです四季の移ろいや気候風土、さまざまな環境下でその姿を変えながら私たちの身近に存在し続ける水。自然が生み出すさまざまな現象によって見せる、その美しい表情をあかりで表現しました
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)幅(mm)90寸法(mm)出:118質量(kg)0.6マットシルバー高さ(mm)155材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む繊細な光透明感とやわらかな表情を併せ持つあかりです四季の移ろいや気候風土、さまざまな環境下でその姿を変えながら私たちの身近に存在し続ける水。自然が生み出すさまざまな現象によって見せる、その美しい表情をあかりで表現しました
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)幅(mm)90寸法(mm)出:118質量(kg)0.6マットシルバー高さ(mm)155材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)409調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別器具:LED一体型幅(mm)□180寸法(mm)出:75質量(kg)1.1材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.7光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)215調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
手元のリモコンで手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
角まで発行するL字型調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5オフホワイト電圧(V)100消費電力(W)14.8本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63ランプLED一体型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15(100V)起動様式位相制御LED寿命(時間)40000明るさFLR40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
LEDが可能にしたシームレスな光建築に呼応した光のライン端部まで発光するシームレスな光のライン調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体アルミカバーポリカーボネート(乳白)オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)起動様式位相制御傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 山田照明ブラケットライト山田照明
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
ブラケットライト 山田照明ブラケットライト山田照明
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.6電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LEDLED電球光束(Lm)311LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
ブラケットライト 山田照明ブラケットライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
ブラケットライト 山田照明ブラケットライト山田照明
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
ブラケットライト 山田照明ブラケットライト山田照明
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
LED電球タイプ ブラケット 三菱電機LED電球タイプ ブラケット三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
防雨形壁面・天井面・床取付可能使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
LED電球タイプ 配光ブラケット 不透明 三菱電機LED電球タイプ 配光ブラケット 不透明三菱電機
3,398税込3,738
1台
92日以内出荷
タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機
8,898税込9,788
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.8タイプ小形電球形フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上質量(kg)0.7タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
6,498税込7,148
1台
92日以内出荷
階段対応
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
用途壁面取付専用質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
8,498税込9,348
1台
92日以内出荷
階段対応
用途M形一般施工用質量(kg)0.4材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)アクリル 乳白
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯 三菱電機直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯三菱電機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
直管LEDランプ搭載形 ブラケット 三菱電機直管LEDランプ搭載形 ブラケット三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途壁面(上、下向き)取付専用材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上タイプ壁面・天井面取付可能形定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100ランプLDL40・20材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
22,900税込25,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
ブラケットライト