絞り込み
取付面位置
- 壁面(4)
- 天井(3)
光色
- 昼光色(1)
- 昼白色(4)
- 温白色(2)
- 白色(1)
- 電球色(4)
調光の可否
- ×(3)
- ○(1)
光束(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~2500未満(2)
- 2500~3000未満(1)
- 3000~3500未満(2)
- 3500~4000未満(1)
- 4000~4500未満(2)
- 4500~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
電圧(V)
- 200
- 100(468)
- 100~200(1)
- 100~240(7)
- 100~242(53)
- 242(6)
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(7)
- ~3000未満(5)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
- 90以上(3)
80~90未満・90以上
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 三菱電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- コイズミ照明(1)
ODELIC(オーデリック)・三菱電機・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(6)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
天井(3)

ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体鋼カバーポリカーボネート(乳白)色白LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型
三菱電機1台欠品中防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライト
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷消費電力(W)7.6仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ