絞り込み
ブランド
調光の可否
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
光束(Lm)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・3000~3500未満・3500~4000未満・4000~4500未満・4500~5000未満・5000~6000未満・光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ブラケットライト

782件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アクリル、(飾)鋼質量(kg)1.0直径(Φmm)280奥行(mm)50消費電力(W)6ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82天井近接限度(cm)10
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CLGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.4消費電力(W)40口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
下向きに咲く花のような繊細でキュートなフォルムのスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 スモールタイプの中でも特に小さいので場所によっては2つ、3つと並べても存在を主張しすぎず、上品に灯りを灯します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.4消費電力(W)4口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160ガラス部クリアガラス電球の種類LED
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
919税込1,011
1個
6日以内出荷
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)高さ(mm)235ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ブラケットライト(コンパクトタイプ) コイズミ(小泉成器)ブラケットライト(コンパクトタイプ)コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
消費電力(W)8.5色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDブラケット(防犯照明用) 出入口用 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット(防犯照明用) 出入口用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否
LEDブラケット(防犯照明用) 通路用 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット(防犯照明用) 通路用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83
LED電球防湿防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球防湿防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)グローブ種別テフロン膜付ガラス(乳白)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
LEDホスピタルコンフォート 白色 Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 白色Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LEDブラケット直管32形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2電球色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2温白色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2昼白色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット直管32形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形温白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形電球色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
92日以内出荷
電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83
LEDブラケット50形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット50形電球色Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケットかまぼこ型電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型電球色Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケットかまぼこ型温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型温白色Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケットかまぼこ型昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケットかまぼこ型昼白色Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット直管20形調色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83
LEDブラケット直管40形調色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83
LED防滴ライト スワン電器LED防滴ライトスワン電器
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否
ディスプレー ブラケット前面スライドフック ENDO(遠藤照明)ディスプレー ブラケット前面スライドフックENDO(遠藤照明)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様ブラケット前面スライドフック左右1組タイプ左右1組
看板灯用アーム ENDO(遠藤照明)看板灯用アームENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
看板灯アーム ENDO(遠藤照明)看板灯アームENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
看板灯アームタイプ/2000タイプ/3000K/Ra85 ENDO(遠藤照明)看板灯アームタイプ/2000タイプ/3000K/Ra85ENDO(遠藤照明)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
付属品電源電源内蔵色温度(K)3000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール2000TYPE演色指数(Ra)85
看板灯アームタイプ/2000タイプ/4000K/Ra83 ENDO(遠藤照明)看板灯アームタイプ/2000タイプ/4000K/Ra83ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
付属品ナチュラルホワイト電源電源内蔵色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール2000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/2000タイプ/3000K/Ra85 ENDO(遠藤照明)看板灯/2000タイプ/3000K/Ra85ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
付属品電源電源内蔵色温度(K)3000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール2000TYPE演色指数(Ra)85
看板灯/2000タイプ/4000K/Ra83 ENDO(遠藤照明)看板灯/2000タイプ/4000K/Ra83ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ナチュラルホワイト色温度(K)4000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール2000TYPE
看板灯/4000タイプ/3000K/Ra85 ENDO(遠藤照明)看板灯/4000タイプ/3000K/Ra85ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
付属品電源電源内蔵色温度(K)3000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール4000TYPE演色指数(Ra)85
看板灯/4000タイプ/4000K/Ra83 ENDO(遠藤照明)看板灯/4000タイプ/4000K/Ra83ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
付属品ナチュラルホワイト電源電源内蔵色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール4000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85 ENDO(遠藤照明)看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85ENDO(遠藤照明)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
色温度(K)3000演色指数(Ra)85付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール6000TYPE
看板灯/6000タイプ/4000K/Ra83 ENDO(遠藤照明)看板灯/6000タイプ/4000K/Ra83ENDO(遠藤照明)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
付属品ナチュラルホワイト電源電源内蔵色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール6000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/6000タイプ/5000K/Ra83 ENDO(遠藤照明)看板灯/6000タイプ/5000K/Ra83ENDO(遠藤照明)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
付属品電源電源内蔵色温度(K)5000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール6000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 ENDO(遠藤照明)看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85/電源別売ENDO(遠藤照明)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
付属品電源電源ユニット別色温度(K)3000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール6000TYPE演色指数(Ra)85
看板灯/6000タイプ/4000K/Ra83/電源別売 ENDO(遠藤照明)看板灯/6000タイプ/4000K/Ra83/電源別売ENDO(遠藤照明)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ナチュラルホワイト色温度(K)4000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源ユニット別防水仕様防湿、防雨適合モジュール6000TYPE
ブラケットライト