絞り込み
ブランド
調光の可否
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
光束(Lm)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・3000~3500未満・3500~4000未満・4000~4500未満・4500~5000未満・5000~6000未満・光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
782件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
可動ブラケット コイズミ(小泉成器)可動ブラケットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2演色指数(Ra)Ra93
LED器具丸形防水ブラケット 東芝ライテックLED器具丸形防水ブラケット東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷
一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。
用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット
LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
29日以内出荷から95日以内出荷
セパレート点灯のベース照明常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁縦東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケット
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
ウォールブラケット 角型間接光タイプ DAIKO(大光電機)ウォールブラケット 角型間接光タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
仕様重耐塩仕様寸法(mm)【出】76質量(kg)1.2備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
エクステリア ブラケットライト コイズミ(小泉成器)エクステリア ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築物の壁面を光で彩るブラケットライト周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可幅(mm)□188カバーアクリル(乳白)質量(kg)1スイッチ点灯→常夜灯→消定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5本体白木(オイルステイン)定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)12LED交換可能
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
余白に寄り添うもの視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80
地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)3.8地中埋込型タイプ間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3ポール径(Φmm)135光束(Lm)50ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)3.6地中埋込型タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7ポール径(Φmm)135光束(Lm)250ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他【光束維持率】70%幅(mm)100質量(kg)2取付壁面取付専用高さ(mm)249電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプ別売フラットランプ2灯ランプ寿命40000時間適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金 GX53-1)出しろ(mm)145パネルアクリル(透明)配光タイプ上下配光タイプ
地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ片側ワイド配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)125ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)205ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大栄興電器
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>ゆったりとした曲線的デザインエッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)297取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)161配光タイプ拡散タイプLED交換不可
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>スタイリッシュな直線的デザインエッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可
壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30質量(kg)2.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)29グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.29トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット出しろわずか30mm壁面・天井に同化し光をまわす上下・天井・縦、使い方はさまざま本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト天井や壁を広く、やわらかくライティング埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット必要な場所へ光の向きを変えられるテーブル面や手元を照らすあかりに欲しいところに光を届けられます本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ポーチライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかりお部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)121質量(kg)0.7奥行(mm)195消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
防雨型フットライト コイズミ(小泉成器)防雨型フットライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
その他3VA(100V)幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)85奥行(mm)32消費電力(W)1.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)80演色指数(Ra)93
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)95質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)106構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具40W相当
ブラケットライト