2ページ目: 2サイクルタイプ

142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
  • TKZ265L 刈払機 ゼノア

    TKZ265L 刈払機

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
    刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)7.4全長(cm)267燃料タンク容量(L)0.66スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
  • BCZ275GL-L-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275GL-L-DC 刈払機

    ゼノア
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
    質量(kg)4.6排気量(mL)25.4ハンドルループハンドル全長(cm)204.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト

    ゼノア
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
    用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ハンドル

    ゼノア
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ハンドル
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ハンドル
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    両手ハンドル
    幅(mm)535高さ(mm)385
  • 手押し式エンジン草刈機 EBC-26C エンジン部品【KC26】 工進

    手押し式エンジン草刈機 EBC-26C エンジン部品【KC26】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番EBC-26C-AAA-4エンジン型式KC26
  • 肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
    質量(kg)6.7サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6ハンドル形状両手ハンドル
  • エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス

    エンジン式手押し草刈機

    ノウキナビプラス
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    雑草との戦いに、力強い味方。手軽さとパワーを両立した手押し式エンジン草刈機。1.25kw(約1.67馬力)のパワフルな空冷2サイクルエンジンを搭載し、密集した雑草や硬い茎も効率よく刈り取ります。肩掛け式に比べて体への負担が少なく、長時間の作業も快適に行えるのが特長です。ナイロンコードとチップソーの2種類の刃が標準で付属しており、作業場所や草の種類に合わせて最適な刈り方が選択できます。扱いやすい機体サイズと重量:全長650mm×全幅400mm×全高1,000mmのコンパクト設計と、機体質量11.2kgという手押し式ならではのバランスの良さで、取り回しが容易です。
    用途「ノウキナビプラス 手押し式エンジン草刈機 ST430」は、ご家庭の庭から小規模な農地、休耕地の管理まで、幅広いシーンで活躍する手押し式の草刈機です。付属品ナイロンコード、チップソー、取扱説明書、六角レンチ等工具類出力(kW)1.25 6500rpm(約1.67HP)全長×全幅W×全高(mm)全長650×全幅400×全高1000燃料タンク容量(L)1.1※混合燃料を使用します。ガソリン:2サイクルエンジンオイル 混合比(25:1)機械本体質量(kg)11.2エンジン型式空冷2サイクル縦型ピストンバルブ ガソリンエンジン排気量(cc)42.7タイヤサイズ(mm)直径約300、プラスティック樹脂製
  • エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス

    エンジン式手押し草刈機

    ノウキナビプラス
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ノウキナビプラスの手押し草刈機「ST430H」は、車輪が機体を支えるため、肩や腰への負担が劇的に軽減されます。・10.2kgの軽量設計。女性や高齢者でも扱いやすいモデルです。・タイヤ幅を狭く設計し、従来の肩掛け式に近い感覚で左右の振り幅(操作性)が向上。・燃料コストを抑える混合比「50:1」仕様の低燃費エンジン搭載。・ハンドルは折りたたみ可能。乗用車にも積載でき、収納場所にも困りません。・ナイロンコード(ゴールデンバイソン等)やチップソーの取り付けも可能です。広い平地や果樹園の管理を、もっと楽に、もっと安全に。
    使用燃料2サイクルエンジン専用 混合ガソリン(比率 50:1)全長×全幅W×全高(mm)全長1200×全幅510×全高1140燃料タンク容量(L)0.8回転方向刈刃回転方向:反時計回り(上から見て左回り)始動方式リコイルスターター式駆動方式スパイラルベベルギア最大出力(kW)1.25 6500r/min
  • エンジン式刈払機 EARTH POWER

    エンジン式刈払機

    EARTH POWER
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
    用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
    用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
  • 刈払機 新ダイワ

    刈払機

    新ダイワ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
    寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
  • BCZ275GL-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275GL-DC 刈払機

    ゼノア
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループ、ツーグリップ、両手と、両手のトリガースロットルタイプの4種類から選べます。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
  • 肩掛け刈払機 農業向け ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け

    ゼノア
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
    仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24
  • 背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL ゼノア

    背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL

    ゼノア
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
    質量(kg)8.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6全長(cm)230.4全高(cm)41ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)31.5
  • BCZ275GW-L-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275GW-L-DC 刈払機

    ゼノア
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
    質量(kg)5.1乾燥質量(kg)5.1全長(cm)204.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)40.3全幅(cm)56排気量(cm3)25.4
  • エンジン刈払機 BCZ265W-DC 両手ハンドル ゼノア

    エンジン刈払機 BCZ265W-DC 両手ハンドル

    ゼノア
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな25.4ccc刈払機。ループハンドル仕様。
    乾燥質量(kg)4.7全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)40全幅(cm)56排気量(cm3)25.4
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ショートブロック

    ゼノア
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】ショートブロック
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト

    ゼノア
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】シャフト
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 カバー ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 カバー

    ゼノア
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 カバー
    用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】カバー
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ハンドル

    ゼノア
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ハンドル
    用途部品の交換に適合品番BCZ275-DC関連部品【部品グループ】ハンドル
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 チューブおよびシャフト

    ゼノア
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 チューブおよびシャフト
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
  • モップ式草刈機(車輪付) ニッカリ

    モップ式草刈機(車輪付)

    ニッカリ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
    仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
  • 36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式刈払機 DK3600L2

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
    用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)刈刃外径(Φmm)255
  • 肩掛式刈払機 SED2700W ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED2700W

    ニッカリ
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
  • 肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

    ゼノア(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
    仕様ナイロンカッター質量(kg)4.4排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドルカッターオートカッタZ-K Pro
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に仕様(部品グループ)シャフトおよびハンドル部品名称ドライブシャフト適合品番(本体)BKZ266EZ展開図部品No.1
  • BC3410ST-FW-EZ 刈払機 ゼノア

    BC3410ST-FW-EZ 刈払機

    ゼノア
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
    タイプ標準ダブルハーネスハンドル両手刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)6.7全長(cm)183燃料タンク容量(L)0.8スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)42全幅(cm)61排気量(cm3)33.6
  • BKZ275B-L-DC 刈払機 ゼノア

    BKZ275B-L-DC 刈払機

    ゼノア
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
    刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)8.5全長(cm)277.5燃料タンク容量(L)1.1スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)34.8全幅(cm)47.5排気量(cm3)25.4
  • BKZ275B-DC 刈払機 ゼノア

    BKZ275B-DC 刈払機

    ゼノア
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!。自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
    刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)8.4全長(cm)265.5燃料タンク容量(L)1.1スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)34.8全幅(cm)47.5排気量(cm3)25.4
  • BCZ275GT-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275GT-DC 刈払機

    ゼノア
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
  • BCZ275GT-L-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275GT-L-DC 刈払機

    ゼノア
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)204.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
  • BCZ275A-GW-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ275A-GW-DC 刈払機

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
    乾燥質量(kg)5全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)39全幅(cm)54.5排気量(cm3)25.4
  • エンジン刈払機 BC2020W 両手ハンドル ゼノア

    エンジン刈払機 BC2020W 両手ハンドル

    ゼノア
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
    ハンドル両手乾燥質量(kg)3.8全長(cm)184燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)40全幅(cm)56排気量(cm3)21.7
  • エンジン刈払機 BCZ245GW-DC 両手ハンドル ゼノア

    エンジン刈払機 BCZ245GW-DC 両手ハンドル

    ゼノア
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)40.3全幅(cm)56排気量(cm3)22.5
  • ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ハンドル

    ゼノア
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ハンドル
    用途部品の交換に適合品番BC4410DW-EZ関連部品【部品グループ】ハンドル
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番BCZ275-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ショートブロック

    ゼノア
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に適合品番BCZ275-DC関連部品【部品グループ】ショートブロック
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
    付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ