絞り込み
風量(m3/min)
  • 10.5
  • 0.4(1)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 12.3(1)
  • 12.8(3)
  • 12.9(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 21.8(2)
  • 22(1)
  • 23.9(1)
  • 28(2)
  • 28.4(1)
  • 30.3(2)
風速(m/s)
  • 62(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • EARTH POWER(1)
  • Will be(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
10(2)
10.5
12(2)
12.8(3)
13(3)
21.8(2)
23.9(1)
28(2)
28.4(1)
30.3(2)
  • エンジンブロワー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンブロワー

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
    用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y
  • エンジンブロワー EARTH POWER

    エンジンブロワー

    EARTH POWER
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します 。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
    用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
  • エンジンブロア MB2100T-W24 Will be

    エンジンブロア MB2100T-W24

    Will be
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)排気量(mL)20.6風量(m3/min)平均10.5乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.4最大風速(m/s)62

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア