絞り込み
シリンジレスフィルターとは、シリンジとフィルターが一体になっているためシリンジが不要のろ過用の器具です。医学や化学の実験や研究の現場で多く利用されています。シリンジフィルターは場合によってシリンジから外れる危険性がありますが、シリンジレスフィルターはそうした心配がありません。そのため、手などへの付着を避けたい毒性や危険性の高いサンプルのろ過に適しています。ろ過が1本で完了しコストと時間を節約できるフィルタ付きのオートサンプラー用バイアルもあります。

ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
オートバイアル
Whatman(ワットマン)¥49,980税込¥54,9781箱(50個)5日以内出荷から14日以内出荷25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)容量(mL)12接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0残液量(μL)140オートクレーブの可否可
MPB-200-8用シリンダユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781式(8本)翌々日出荷8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781式(8本)翌々日出荷8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
オートバイアルPVDF0.45μm無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-07穴径(μm)0.45メンブランPVDF
オートバイアルPTFE0.45μm無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-04穴径(μm)0.45メンブランPTFE
オートバイアル5PTFE0.45μ無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-17穴径(μm)0.45材質(フィルター)PTFE
オートバイアル5 PTFE0.2μ無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-16穴径(μm)0.2材質(フィルター)PTFE
オートバイアル PVDE0.2μm無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-05穴径(μm)0.2メンブランPVDF
オートバイアル PTFE0.2μm無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-02穴径(μm)0.2メンブランPTFE
ミニユニ RC 0.45μm 1パック 100本入
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781パック(100本)7日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-65セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル