シリンジレスフィルターとは、シリンジとフィルターが一体になっているためシリンジが不要のろ過用の器具です。医学や化学の実験や研究の現場で多く利用されています。シリンジフィルターは場合によってシリンジから外れる危険性がありますが、シリンジレスフィルターはそうした心配がありません。そのため、手などへの付着を避けたい毒性や危険性の高いサンプルのろ過に適しています。ろ過が1本で完了しコストと時間を節約できるフィルタ付きのオートサンプラー用バイアルもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)

    ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

    Whatman(ワットマン)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
    用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
  • オートバイアル Whatman(ワットマン)

    オートバイアル

    Whatman(ワットマン)
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)容量(mL)12接続方法出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.0残液量(μL)140オートクレーブの可否
  • MPB-200-8用シリンダユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-200-8用シリンダユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1式(8本)
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
    トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
  • MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1式(8本)
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
    トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
シリンジレスフィルター