絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.45(1)
材質(フィルター)
- dpPP(1)
- NYL(1)
- PES(1)
- PTFE(1)
- PVDF(1)
残液量(μL)
- 75
- 140(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
シリンジレスフィルターとは、シリンジとフィルターが一体になっているためシリンジが不要のろ過用の器具です。医学や化学の実験や研究の現場で多く利用されています。シリンジフィルターは場合によってシリンジから外れる危険性がありますが、シリンジレスフィルターはそうした心配がありません。そのため、手などへの付着を避けたい毒性や危険性の高いサンプルのろ過に適しています。ろ過が1本で完了しコストと時間を節約できるフィルタ付きのオートサンプラー用バイアルもあります。

ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)ほか当日出荷から48日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45