絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.45(1)
材質(フィルター)
- dpPP(1)
- PTFE(1)
- PVDF(1)
残液量(μL)
- 75(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)

ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781箱(100個)当日出荷から48日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45