絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(27)
- audio-technica(100)
- DESCO(301)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- goot(太洋電機産業)(387)
- HAKKO(白光)(1,169)
- RS PRO(222)
- SCS(87)
- SMC(394)
- SURE(石崎電機製作所)(61)
- TRUSCO(56)
- アキレス(68)
- アズワン(78)
- エスコ(317)
- カスガ(KASUGA)(59)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(68)
- ベッセル(88)
- ホーザン(307)
- メトカル(105)
- ブランドをもっと見る

静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481
TGK(東京硝子器械)¥4,128税込¥4,5411本当日出荷-55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥5,198~税込¥5,718~1袋4日以内出荷から13日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
静電気除去シート Mサイズ
TGK(東京硝子器械)¥2,290税込¥2,5191枚12日以内出荷金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。 はがれにくい粘着シート式。材質合成ゴム厚さ(mm)1サイズM本体寸法(mm)75×75
静電気軽減シート
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。 マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)5寸法(mm)35×50
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125
はんだコテ コードレス
TGK(東京硝子器械)¥5,690税込¥6,2591台12日以内出荷コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。付属品コテ先B型(T11-B)全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分電池単3乾電池×4本(別売)
静電気防止バッグ オープン型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1袋12日以内出荷から13日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプオープン型
導電ゴムシート #14101
TGK(東京硝子器械)¥46,980税込¥51,6781巻12日以内出荷表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2寸法(mm)1000×10000色グリーンタイプ導電ゴムシート表面抵抗値(Ω)106~108
導電カラーマット グリーン
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。材質導電性ゴム厚さ(mm)1.5色グリーン
非帯電袋 100枚
TGK(東京硝子器械)¥4,298~税込¥4,728~1袋4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。材質帯電防止PE表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH)
導電クリーンマット600×900 40枚
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781組13日以内出荷クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
ニュー除電払い
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1本6日以内出荷静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。 複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。 塩ビ不使用。材質毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS毛丈(mm)190ヘッド寸法(mm)Φ190
プラスチック柄ゴールド除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類 細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。 ブラシ本体にアース機能付きです。材質柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07
ハンド木柄SC除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥22,900税込¥25,1901個6日以内出荷ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。 摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。 主にプリント基板仕上げ用です。材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維全長(mm)約445線径(Φmm)0.15毛丈(mm)50本体質量(g)約155有効長(mm)300(ブラシ)除電方式広範囲除電
竹柄ストロングカーボンブラシ
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。 主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。材質柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維全長(mm)約205質量(g)約7タイプペンタイプ竹柄SC線径(Φmm)約0.3毛丈(mm)20有効長(mm)Φ5(ブラシ)
機械取付バー型ゴールド除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷機械取り付け型に設計された各種除電ブラシです。 製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。 ブラシのタイプ・寸法等は用途、取り付け方法および使用環境等に合わせてお選びいただけます。材質柄:導電性樹脂/毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)498質量(g)約255タイプベタ植線径(Φmm)0.07毛丈(mm)50有効長(mm)498(ブラシ)
長柄静電気除去ハケ型ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥5,090税込¥5,5991個5日以内出荷天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。 主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。材質柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維全長(mm)約180質量(g)約13タイプ竹曲柄2行斜めカット植SC線径(Φmm)0.15毛丈(mm)8~10有効長(mm)35(ブラシ)
基板仕上げ用SCブラシ
TGK(東京硝子器械)¥3,590~税込¥3,949~1個6日以内出荷天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。 主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。タイプ基板仕上げSCブラシ線径(Φmm)約0.3
ハケ型木柄SC除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷ストロングカーボン繊維(線径0.3mm)を使用。 基板のゴミ、ホコリを搭載物にダメージを与えないように除去するブラシです。 ブラシ形状はハケ型で狭い範囲でも有効に作業可能です。 耐久性、耐薬品性にすぐれています。材質柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維全長(mm)約190質量(g)約8線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25有効長(mm)10(ブラシ)
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。 フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。 プリント基板等の除電、帯電防止に。 グリップアース機能付き。適合アース機能付き材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30
アクリルカーボン除電ブラシ
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1個6日以内出荷機械取りつけ型に設計された各種除電ブラシです。 製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。 ブラシのタイプ・寸法等は用途、取りおよび使用環境に合わせてお選びいただけます。材質本体:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300線径(Φmm)0.07
DCマット 30枚積層
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。 剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。寸法(mm)600×1200
ソダーウィック
TGK(東京硝子器械)¥10,980~税込¥12,078~1箱8日以内出荷残留物質の少ないはんだ吸取りワイヤー。大型ターミナルからSMDまた能率のいい除去作業ができます。 非腐食性超高純度無洗浄フラックスを使用し、静電損傷リスクを減らします。すべて帯電防止のボビンで、イオンによる汚染はありません。長さ(m)(ボビン)1.5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品