絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- audio-technica(100)
- DESCO(301)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- goot(太洋電機産業)(387)
- HAKKO(白光)(1,169)
- RS PRO(222)
- SCS(87)
- SMC(394)
- SURE(石崎電機製作所)(61)
- アキレス(68)
- アズワン(78)
- エスコ(319)
- カスガ(KASUGA)(59)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(68)
- ベッセル(88)
- ホーザン(307)
- メトカル(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
静電ブラシ
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
リストストラップバンド ゴムバンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
静電ブラシペンタイプ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
クリップ付スタンドルーペ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
リストストラップ
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
除電ブラシ ハードA-1
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
除電ブラシ ソフトm
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4091全長(mm)295材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚色ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
静電気除去シートスパークガード4国語表示
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様両面テープ付トラスコ品番440-9906材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100質量(g)33シートサイズ(mm)100×100×1.5表面抵抗値(Ω)10×109~10
クリップ式自在ルーペ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
除電ブラシ ハードJ-1
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4121全長(mm)225材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプ先曲りJ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)75
導電性フットストラップ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
即熱はんだこて
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
ステンレス用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
クリーンルーム対応リストストラップ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)色水色
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781本当日出荷可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明オレンジ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷帯電防止性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)1質量(kg)29色ブルー透明長さ(m)12表面抵抗値(Ω)1010~1011
グラウンドコード
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。材質コイルコード:ポリウレタン
リストストラップバンド シリコンラバーバンド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8990材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)13バンド幅(mm)16寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)240
導電マット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。用途作業台の静電気対策に。材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色表面層:緑、最下層:黒表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]ΩRoHS指令(10物質対応)対応
温調はんだこて
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
導電性フットストラップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン色青質量(g)37抵抗値(MΩ)1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品