絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(386)
- エスコ(317)
- ホーザン(307)
- DESCO(304)
- RS PRO(218)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(79)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(68)
- アキレス(64)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
13ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1873質量(g)560消費電力(W)200標準こて先CA16
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
温調式ハンダゴテ
ホーザン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷交換用ナットトラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)
テクノスタット¥23,980~税込¥26,378~1パック(500枚)ほか当日出荷から11日以内出荷日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.05色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
クリーンルーム対応リストストラップ
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードありアース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き
HAKKO(白光)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
アズピュアESDシートII(導電マット)
アズピュア(アズワン)¥49,900~税込¥54,890~1巻当日出荷から翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
リストストラップバンド ゴムバンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481
TGK(東京硝子器械)¥4,128税込¥4,5411本当日出荷-55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から18日以内出荷本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
ダストキャッチャー
エクシール¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか4日以内出荷エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1色ブルーグリーン
イオライザースプレー
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。適合機種FM-2032
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)545標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
オムニバイス 1個入
HAKKO(白光)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷オムニバイス周辺360°全て使用できるので、自在に使用できます。基板部品を傷つけることを防ぐため、開口部にはゴムパットがついています。底面から開口部下部のゴムパッドまでの高さは72.5mm、78.0mm、84.5mm、91.0mm、97.5mmと調節ツマミで変えることができます。開口部の幅は0~20mmまで調節可能です。適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810全長(mm)88質量(kg)1.2外径(Φmm)57
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
グランドコード付除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
コテライザー 150オート
中島銅工(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
静電保護シート 12inch
シルエットジャパン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品