メッキ関連商品とは、メッキを施す装置やメッキ液などを指します。メッキを施す装置には、タンクに水を入れ温めて使用するもの、ペン先でメッキを施すことができるもの、卓上で使えるサイズのものなどがあります。使い捨てカートリッジタイプのメッキペンもあるので、幅広い用途に合わせて選ぶことができます。めっきの種類は、すず、亜鉛、銀、ロジウムなどあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROMEX カートリッジメッキペン ボニック

    PROMEX カートリッジメッキペン

    ボニック(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
    用途プロメックスL00000用
  • PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニック

    PROMEX メッキ装置(本体のみ)

    ボニック(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
    用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
  • めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(18mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用単品製品 マルイ鍍金工業

    めっき工房用単品製品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    539税込593特価
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
  • めっき工房セット商品 マルイ鍍金工業

    めっき工房セット商品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • PROMEX 簡易メッキ装置 ボニック

    PROMEX 簡易メッキ装置

    ボニック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
    付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物
  • めっき工房用 ニッケルめっき液 マルイ鍍金工業

    めっき工房用 ニッケルめっき液

    マルイ鍍金工業
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    めっき工房用
    容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類ニッケルめっき液アズワン品番61-6497-26危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 銀メッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 銀メッキ液

    マルイ鍍金工業
    3,298税込3,628
    1個(18mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プリント基板用接続コード(ピンタイプ) ボニック

    プリント基板用接続コード(ピンタイプ)

    ボニック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    適合ボニックプロメックス用
  • めっき工房 MK用 すずメッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 すずメッキ液

    マルイ鍍金工業
    2,398税込2,638
    1個(18mL)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用 脱脂液 マルイ鍍金工業

    めっき工房用 脱脂液

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    めっき工房用
    容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類脱脂液アズワン品番61-6497-20危険物の類別非危険物
  • めっき工房補充用セット商品 マルイ鍍金工業

    めっき工房補充用セット商品

    マルイ鍍金工業
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業

    めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

    マルイ鍍金工業
    33,980税込37,378
    1本(100mL)
    当日出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用 金属磨き マルイ鍍金工業

    めっき工房用 金属磨き

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    めっき工房用
    容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類金属磨きアズワン品番61-6497-18危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無・銀メッキ用) マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無・銀メッキ用)

    マルイ鍍金工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用24Kメッキ液(厚付) マルイ鍍金工業

    めっき工房用24Kメッキ液(厚付)

    マルイ鍍金工業
    129,800税込142,780
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房用 銅めっき液 マルイ鍍金工業

    めっき工房用 銅めっき液

    マルイ鍍金工業
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    めっき工房用
    容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類銅めっき液アズワン品番61-6497-24危険物の類別非危険物
  • めっき工房用 銀めっき液 マルイ鍍金工業

    めっき工房用 銀めっき液

    マルイ鍍金工業
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
    容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類銀めっき液アズワン品番61-6497-36危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 白金メッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 白金メッキ液

    マルイ鍍金工業
    10,980税込12,078
    1個(18mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 ロジウムメッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 ロジウムメッキ液

    マルイ鍍金工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個(18mL)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 ロジウムメッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 ロジウムメッキ液

    マルイ鍍金工業
    47,980税込52,778
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無) マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無)

    マルイ鍍金工業
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

メッキ用品