はんだ関連・静電気対策用品 :「はんだ goot」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)14 長さ(m)約4.1 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約19 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約3.0 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)11 長さ(m)約5.5 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約12 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)9 長さ(m)約5.2 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)25 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約2.8 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
399 税込439
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約4.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
929 税込1,022
当日出荷

goot(太洋電機産業)音響部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)22 長さ(m)約2.6 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210 消費電力(W)90/15 仕様強・標準の2段切換式 トラスコ品番364-2305 質量(g)65 電源(V)AC100 最高温度(℃)560/390 標準こて先TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72 奥行(mm)178 高さ(mm)106 質量(g)485 付属品2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ 付属品こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番855-2654 セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm)180 消費電力(W)6 最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL)25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだこてS
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167 消費電力(W)15(標準)/90(強) トラスコ品番364-2275 質量(g)90 電源(V)AC100 最高温度(℃)390(標準)/560(強) 標準こて先TQ-77RT-B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

goot(太洋電機産業)電池式はんだこて
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28 質量(g)68 電源単3電池×4(別売) 消費電力9W 連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分 最高使用温度(℃)450℃以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm)219 質量(g)70 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)±5 温度設定範囲(℃)200-500
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず) 使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番468-6705 セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g)65(キャップ含まず) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式圧電着火方式 充填時間(ガス)約20秒
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります