はんだ関連・静電気対策用品 :「基板 洗浄」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
999 税込1,099
当日出荷

再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に 危険物の類別非危険物
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄 付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm) トラスコ品番370-8551 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に 成分アルコール類 トラスコ品番342-1317 形状スプレータイプ 質量(g)120 ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス 引火点(℃)-20 危険等級 アズワン品番1-5895-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量60mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
549 税込604
当日出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格AA級 絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後) 融点(℃)183~90 水溶液抵抗(Ω・cm)1×105 含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3% トラスコ品番112-9979 比重0.869(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。 固相/液相温度(℃)183/190 溶融点(℃)217~220 含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
1巻(800g)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質容器:スチール 寸法(mm)55×52×55 内容量(mL)20 保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃)5 危険物の類別非危険物 絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
998 税込1,098
欠品中

フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。 主成分アルコール 外観無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
549 税込604
当日出荷

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0656 全長(mm)129 質量(g)40 タイプブラシ・極細 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0658 全長(mm)71 質量(g)20 タイプブラシ・極細 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0655 全長(mm)129 質量(g)40 タイプブラシ・太 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。 容量(mL)420 主成分炭化水素、アルコール、LPG
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 全長(mm)129 質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イオン洗浄と集じんで作業性を大幅にアップさせます。作業台と小型集じん機を一体化した静電気除去装置付小型集じんユニットです。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途シルク印刷前の除電除じん。基板の洗浄。液晶のフィルムはく離・貼付。樹脂加工品の除電除じんなど。 トラスコ品番284-6322 幅(mm)345 質量(kg)21 高さ(mm)669 出力(kW)0.05 奥行(mm)350 電源(V)AC100 消費電力(W)70/75 集塵容量(L)0.5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター イオンバランス±10V(フード内)以下 騒音レベル(dB(A))56/58 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V 除電方式高周波交流コロナ放電式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。 成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満) トラスコ品番778-2250
1本(420mL)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電子基板 タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1箱(100g×10個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、オーディオ タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ J3-MRK-3
エコ商品
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ R4-ARK-3
エコ商品
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)ほか
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z-293-P フラックスリムーバー ホーザン 動画あり
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性 付属品ペン先×1本付 無色透明 容量(mL)15 質量(g)26 外形寸法(mm)Φ19×143 危険等級 アズワン品番64-5106-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
729 税込802
当日出荷

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5 仕様保管に便利なチャック入り
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
739 税込813
当日出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)引抜治具
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90% トラスコ品番112-8325 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
799 税込879
翌々日出荷

長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。 仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式 長さ(m)4.57
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックス
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90% トラスコ品番113-1488 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
欠品中

CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ。幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け。はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ。洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観。高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性。
仕様材質 = ABS樹脂、奥行き = 90 mm、高さ = 35 mm、幅 = 50 mm、外形寸法 = 90 x 50 x 35mm、IP保護等級 = IP54、色 = グレー、蓋色 = グレー、シールド = なし、シリーズ = 1101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります