はんだ関連・静電気対策用品 :「銅管 フラックス」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別半田付け
仕様はんだ用
トラスコ品番376-0430
容量(mL)100
活性温度(℃)180~400
適合母材銅管
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番207-5833
材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか
容量(mL)30
質量(g)41
アズワン品番64-8716-14
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2
成分錫95%、アンチモン5%
エスコ品番EA310B-5
タイプ高強度
質量(g/巻)500
融点(℃)240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)した方が良い
トラスコ品番215-5095
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気若干有
色調青色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半田付け
ハロゲン含有率0.07%
絶縁抵抗(Ω)1011
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
融点(℃)227
仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。