油用注入器とは、グリスアップ作業のためのツールのことです。ここではグリースガンやノズルなどのパーツも扱っており、機械や重機のメンテナンスなど幅広い作業現場で使用されいています。またフレキシホースなどを組み合わせれば狭い場所でも作業しやすいのが特徴。軽量で小型のタイプのグリースガンは高所などの作業現場でも重宝するでしょう。他には足踏プレート付きのグリス用ルブリケーターなど大型タイプもあります。作業用途に応じて容量やタイプを選ぶのがおすすめです。

グリースガン(カートリッジ式)
KTC(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
ユニバーサルベアリングパッカー
エスコ(5件のレビュー)¥3,480税込¥3,8281個欠品中ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
28-88mm ベアリングパッカー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個当日出荷エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
ユニバーサルベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷操作方法:ベアリングをコーン間に設置し、締め付け後にフィッティングからグリース注入します。迅速かつ効率的にベアリングへグリースを充填できます。古いグリースを押し出しながら新しいグリースを均一に注入できます。用途ベアリングのグリース交換・メンテナンス作業に材質コーン:プラスチック危険物の類別非危険物径(inch)コーン:4-1/2
ベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷古いグリースをすばやく排出し、新しいグリースを効率的に詰めることができます。作業中に手が汚れにくい設計です。キャップを押し下げるだけの簡単操作です。危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)28~88