絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 1.5(11)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 19(3)
- 21(4)
ねじの呼び
- M12(8)
長さ(mm)
- 22(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 44(1)
材質
- アルミ(2)
- 鉄(3)
種類
袋ナット(6)
袋ナット
ブランド
- KYO-EI(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SUN(1)
- TIPTOP(2)
- ジョイフル(2)
- 藤田秀ナット製作所(2)
KYO-EI・Meltec(大自工業)・SUN・TIPTOP・ジョイフル・藤田秀ナット製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25
1.5(11)

レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット 袋タイプ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷袋式のホイールナットです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い材質アルミ合金全長(mm)31サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
袋ナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ショートナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)22色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)当日出荷から5日以内出荷国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い材質アルミ合金全長(mm)34サイズ対辺21mm×全長34mmタイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12
『タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980