絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 1.25(9)
二面幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(3)
  • 21(6)
ねじの呼び
  • M12(9)
長さ(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 31(2)
  • 34(1)
  • 37.5(1)
  • 44(1)
種類
  • 種類袋ナット(7)
材質
  • アルミ(2)
  • (4)
アルミ・鉄
ブランド
  • TIPTOP(4)
  • ジョイフル(2)
  • 藤田秀ナット製作所(2)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • KYO-EI(1)
  • SUN(1)
TIPTOP・ジョイフル・藤田秀ナット製作所・Meltec(大自工業)・KYO-EI・SUN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじピッチ(mm)/山数から絞り込む
1.25(9)
1.5
ホイールナット袋 ジョイフルホイールナット袋ジョイフル
649税込714
1個(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4個)
当日出荷
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ
ホイールナット袋 ジョイフルホイールナット袋ジョイフル(1件のレビュー)
869税込956
1個(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンスBKねじ寸法M12
レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ホイルナット)KYO-EI(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ TIPTOP袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプTIPTOP
19,980税込21,978
1袋(50個)
当日出荷
平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)37.5
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H藤田秀ナット製作所(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金全長(mm)34対辺(mm)21ねじ径(mm)12サイズ対辺21mm×全長34mmタイプ
ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)ホイールナット 袋タイプMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
袋式のホイールナットです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
袋ナット(錆防止強化ナット) TIPTOP袋ナット(錆防止強化ナット)TIPTOP
14,980税込16,478
1袋(100個)
6日以内出荷
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
アルミホイール用汎用ハブボルトナット SUNアルミホイール用汎用ハブボルトナットSUN
3,298税込3,628
1袋(10個)
6日以内出荷
高さ(mm)31レンチサイズ(mm)21表面処理クロームテーパー60°穴径(mm)12
ホイールナット(21H-M14×P1.5) TIPTOPホイールナット(21H-M14×P1.5)TIPTOP
3,298税込3,628
1箱(16個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14
ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット)TIPTOP
14,980税込16,478
1袋(100個)
6日以内出荷
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途ホイールナット材質スチール全長(mm)22シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用袋ナット