カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(71)
- エアコンカバーサービス(48)
- エスコ(25)
- アサダ(8)
- BBKテクノロジーズ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- デンゲン(3)
- フソー化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コーイング(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エアコン洗浄関連では、アルミフィンのクリーナーや専用のブラシ。さらに壁掛けエアコンの洗浄用カバーなどを扱っています。エアコンの内部のフィンは細かい部分にカビや埃などがこびりついているので、専用の洗剤でなければ汚れが取りづらいでしょう。またエアコンは壁付されていることが多く、取り外して分解清掃することが難しい設備。清掃する前には独特な形のカバーで周囲を養生しなければなりません。洗浄後にアルミフィンを保護するコーティング剤もエアコン洗浄関連に分類されます。
商品豆知識

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
壁掛用洗浄カバー
アサダ(35件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
フィンストレーナ 6サイズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
サクションクリーナー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
エアコン洗浄シート 壁掛用
(23件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.2色透明タイプヒモ式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400開口部(mm)200×160
ドレン用サクションポンプ
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具
横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
エアコン洗浄シート 天井用
(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。用途業務用エアコン室内機洗浄用仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.25色透明タイプヒモ式寸法(縦×横)(mm)1000×1000
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
ドレンアップポンプ
イチネンTASCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)付属品取付板標準付属仕様故障信号:AまたはB接点質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
フィンコーム
BBKテクノロジーズ¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
ハンドブラシ
イチネンTASCO¥619税込¥6811個当日出荷グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
ドレンホースクリーナーソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷トラスコ品番114-7408材質ABS樹脂質量(g)50パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用
エアコンカバーサービス(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ
横浜油脂工業(Linda)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から5日以内出荷エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー
コーイング¥2,698~税込¥2,968~1本(1kg)ほか3日以内出荷用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
ハンドポンプスプレー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。吐出ホース長(m)2.1
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
業務用エアコン洗浄用シート
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用