絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    配線の結束をスピーディーにこなす。
    用途配線の締め、カットをこれ1本で。材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼全長(mm)158質量(g)135種類その他プライヤ材質(柄部)塩化ビニール切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
  • アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)

    アンカープライヤー ヒッパー

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
    付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本長さ(mm)220種類その他プライヤ
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
    用途リング外し、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
    用途つかむ、かしめ、切断等。仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下硬度HRC(刃部)46~50
  • ステンレス製リングプライヤー SUN UP

    ステンレス製リングプライヤー

    SUN UP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
    全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
  • Eリングプライヤーセット エスコ

    Eリングプライヤーセット

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    当日出荷
    材質高炭素鋼
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1丁
    当日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。
    ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
  • ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
  • 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥3,580税込¥3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA532XA-1全長(mm)180種類その他プライヤ
  • ホグリングプライヤー(Δ/ω型用) エスコ

    ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1個
    当日出荷
    簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。
    仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコ

    ガラス細工プライヤー(薄物用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥15,800税込¥17,380
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
    用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • フォーミングプライヤ 室本鉄工

    フォーミングプライヤ

    室本鉄工
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
    用途リード線の曲げ加工に。仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)115種類その他プライヤ
  • ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90
  • 110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ

    110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110
  • 精密パームプライヤ 室本鉄工

    精密パームプライヤ

    室本鉄工
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。
    用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
  • パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックアゴ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。
    用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75
  • ナイフレスREBAR レザーマン

    ナイフレスREBAR

    レザーマン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9033全長(mm)101質量(g)189.9種類その他プライヤ機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー
  • アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Jタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
  • ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具

    ラバーグリップアルミプライヤー

    高階救命器具
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
    材質アルミ合金色Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
  • 205mm ガラス切り用ニッパー エスコ

    205mm ガラス切り用ニッパー

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3
  • パイププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
    用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
  • 16-30mm/185mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-30mm/185mm ホグリングプライヤー

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-2全長(mm)185種類その他プライヤ
  • 30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,940税込¥9,834
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-14全長(mm)190種類その他プライヤ
  • ノッチングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ノッチングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
    全長(mm)250種類その他プライヤ
  • ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ガラスニブリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1丁
    当日出荷
    狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160種類その他プライヤ
  • メリー ネイルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ネイルプライヤ200mm

    室本鉄工
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
    用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
  • アキシャルプライヤー(LLタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(LLタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼全長(mm)215質量(g)510種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
  • アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(JJタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
  • プライヤー ParkTool(パークツール)

    プライヤー

    ParkTool(パークツール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
    寸法(mm)150
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。つかみ面は網目すじ入りです。曲げの作業に特化した先端です。ヘッド先端は半丸口です。
    用途掴み、曲げ作業に。トラスコ品番446-7850材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:17.5厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)200先端形状直爪、(E×F)3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)口先:3先端幅(mm)口先:2.5
  • 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
    用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
  • 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    電工小悪魔(エレク リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    手のひらに宿る電工石化の技。多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
    用途電設作業に。ホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
  • ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)

    ラングツールズ
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート
  • ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度直角)

    ラングツールズ
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
  • 回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    回転パンチプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
    用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに厚さ(mm)0.1~1.0まで全長(mm)220質量(g)251深さ(mm)ふところ:53仕上プライヤー:赤粉体塗装穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
その他プライヤ