絞り込み
ブランド
- FACOM
- エスコ(68)
- RS PRO(37)
- KNIPEX(クニペックス)(35)
- TRUSCO(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SK11(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- Lisle(ライル)(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- ラングツールズ(3)
- H&H(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日平機器(2)
- ハゼット(2)
- SHT(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る

Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 1mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
Facom ロングノーズプライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
Facom 半丸ペンチ 402.MT
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 14mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom 丸ペンチ 433.LMT
FACOM¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
Facom プライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm













![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)