絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(487)
  • KNIPEX(クニペックス)(278)
  • RS PRO(147)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
  • ハゼット(58)
  • BAHCO(バーコ)(56)
  • TRUSCO(47)
  • KTC(38)
  • ENGINEER(エンジニア)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
  • JTC(36)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • TSUNODA(ツノダ)(33)
  • IRWIN(30)
  • ラングツールズ(29)
  • トップ工業(28)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT FACOM

    Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 1mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
  • Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT FACOM

    Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
  • Facom ロングノーズプライヤ 431.LE FACOM

    Facom ロングノーズプライヤ 431.LE

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
  • Facom 半丸ペンチ 402.MT FACOM

    Facom 半丸ペンチ 402.MT

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 14mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
  • Facom 丸ペンチ 433.LMT FACOM

    Facom 丸ペンチ 433.LMT

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4

    FACOM
    32,980税込36,278
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)1002
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3

    FACOM
    24,980税込27,478
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)790
  • ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A FACOM

    ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
    用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
  • スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2 FACOM

    スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途交換用チップ質量(g)20
  • スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2 FACOM

    スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2

    FACOM
    1,098税込1,208
    1個
    73日以内出荷
    dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
  • 4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN FACOM

    4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN

    FACOM
    36,980税込40,678
    1個
    73日以内出荷
    内容物は-ストレートプライヤー177A.13&177A.18。-ストレートペンチ179A.13&179A.18 Facomモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 Circlipsの直径10~25、12~25、18~60mm。
    用途プライヤー質量(g)700
  • 6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1 FACOM

    6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    402.MT:非常に長いラジオペンチ。 405.MT:コンパクトなアキシャルカットプライヤー。 405.12MT:パワーアキシャルカッティングプライヤー。 406.MT:エンドニッパー。 406.8MT:ファインエンドニッパー。 433.LMT:半円形のノーズプライヤー45。 熱成形トレイPL.612。
    用途プライヤー質量(g)650
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途プライヤー質量(g)220
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

    FACOM
    9,898税込10,888
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
  • ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM

    ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)250
  • スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282 FACOM

    スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途プーラー質量(g)21
  • Facom プライヤ 432.LMT FACOM

    Facom プライヤ 432.LMT

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
    用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
  • Facom プライヤ 431.LE FACOM

    Facom プライヤ 431.LE

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
    仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ