絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(783)
  • KNIPEX(クニペックス)(508)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(130)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(75)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A FACOM

    FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
    全長(mm)110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 407.E FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 407.E

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
    全長(mm)110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
    全長(mm)110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
    全長(mm)110
  • Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT FACOM

    Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 1mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
  • Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT FACOM

    Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
  • Facom ロングノーズプライヤ 431.LE FACOM

    Facom ロングノーズプライヤ 431.LE

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
  • Facom 半丸ペンチ 402.MT FACOM

    Facom 半丸ペンチ 402.MT

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 14mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
  • Facom 丸ペンチ 433.LMT FACOM

    Facom 丸ペンチ 433.LMT

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4

    FACOM
    32,980税込36,278
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)1002
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3

    FACOM
    24,980税込27,478
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)790
  • ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A FACOM

    ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
    用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
  • プラスチックニッパー 395.16 FACOM

    プラスチックニッパー 395.16

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)150
  • プラスチックニッパー 395.14 FACOM

    プラスチックニッパー 395.14

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)115
  • スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2 FACOM

    スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途交換用チップ質量(g)20
  • スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2 FACOM

    スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2

    FACOM
    1,098税込1,208
    1個
    73日以内出荷
    dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
  • 4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN FACOM

    4Pc. スナップリングプライヤー フォームトレイセット MODMPCSN

    FACOM
    36,980税込40,678
    1個
    73日以内出荷
    内容物は-ストレートプライヤー177A.13&177A.18。-ストレートペンチ179A.13&179A.18 Facomモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 Circlipsの直径10~25、12~25、18~60mm。
    用途プライヤー質量(g)700
  • 6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1 FACOM

    6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    402.MT:非常に長いラジオペンチ。 405.MT:コンパクトなアキシャルカットプライヤー。 405.12MT:パワーアキシャルカッティングプライヤー。 406.MT:エンドニッパー。 406.8MT:ファインエンドニッパー。 433.LMT:半円形のノーズプライヤー45。 熱成形トレイPL.612。
    用途プライヤー質量(g)650
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
  • 絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE

    FACOM
    20,980税込23,078
    1個
    73日以内出荷
    60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
    用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途プライヤー質量(g)220
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

    FACOM
    9,898税込10,888
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
  • ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE FACOM

    ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
    用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)200
  • ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM

    ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)250
  • スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282 FACOM

    スペアチップ 45°ベント for 477-499 490SE282

    FACOM
    5,498税込6,048
    1個
    73日以内出荷
    2つのチップと2つのネジが含まれています。
    用途プーラー質量(g)21
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM

    Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
  • Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925 FACOM

    Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
  • Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425 FACOM

    Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
  • Facom プライヤ 432.LMT FACOM

    Facom プライヤ 432.LMT

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
    用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
  • Facom プライヤ 431.LE FACOM

    Facom プライヤ 431.LE

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
    仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
    用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
ペンチ/プライヤ/ニッパー