絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • エスコ(66)
  • RS PRO(38)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • TRUSCO(7)
  • FACOM(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • SK11(4)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • ラングツールズ(3)
  • H&H(2)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 日平機器(2)
  • ハゼット(2)
  • SHT(2)
  • KEIBA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホグリングプライヤー(アングルヘッド) Lisle(ライル)

    ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。
    用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
  • コネクタープライヤー Lisle(ライル)

    コネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。
    用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
  • コネクタープライヤー Lisle(ライル)

    コネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。
    用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
  • アングルコネクタープライヤー Lisle(ライル)

    アングルコネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷
    手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。
    用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
その他プライヤ