絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,413)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,568)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,774)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(942)
  • NAC(長堀工業)(905)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーブレードスクレーパ Lisle(ライル)

    レーザーブレードスクレーパ

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブマグネットソケットホルダー Lisle(ライル)

    ドライブマグネットソケットホルダー

    Lisle(ライル)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。
    用途3/8インチソケットの整理、収納に材質ABSプラスチック収納数ソケット:28適合ソケット3/8 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)24(Max1")
  • ホグリングプライヤー(アングルヘッド) Lisle(ライル)

    ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。
    用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
  • トルクアダプター Lisle(ライル)

    トルクアダプター

    Lisle(ライル)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    3/8インチドライブ工具を簡単に40Nmトルクレンチとして使用できます。プラスチックおよびアルミ製のオイルフィルターカートリッジやフィルターの締めすぎを防ぎます。21mmソケットまたはレンチと併用することもできます。
    対応インチサイズ3/8
  • バイス口金(ラバー付き) Lisle(ライル)

    バイス口金(ラバー付き)

    Lisle(ライル)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    翌日出荷
    繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。
    材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
  • プライヤーラック Lisle(ライル)

    プライヤーラック

    Lisle(ライル)
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。
    用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
  • ツールホルダー(ロック付き) Lisle(ライル)

    ツールホルダー(ロック付き)

    Lisle(ライル)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。
    スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
  • エアツールホルダー(ロック付き) Lisle(ライル)

    エアツールホルダー(ロック付き)

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。
    収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
  • ドライブマグネットソケットホルダー Lisle(ライル)

    ドライブマグネットソケットホルダー

    Lisle(ライル)
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。
    用途クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用材質ABSプラスチック製収納数ソケット:22適合ソケット1/2 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)20(Max1")
  • ラインソケット Lisle(ライル)

    ラインソケット

    Lisle(ライル)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    フィッティング、フューエルレール、フューエルラインを傷つけずに取り外し・取り付けが可能です。専用設計により、燃料漏れのリスクを低減します。耐久性の高い熱処理済み合金鋼を使用し、長期間の使用に耐えます。
    表面処理防錆黒色酸化処理差込角(inch)3/8
  • MOR-TORQソケットセット Lisle(ライル)

    MOR-TORQソケットセット

    Lisle(ライル)
    6,598税込7,258
    1セット
    翌日出荷
    5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。
    材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
  • MOR-TORQソケット Lisle(ライル)

    MOR-TORQソケット

    Lisle(ライル)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。
    用途MORTORQファスナーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
  • ストットチゼル(サイドカッター付き) Lisle(ライル)

    ストットチゼル(サイドカッター付き)

    Lisle(ライル)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。
    用途スポット溶接除去後のパネル分離用
  • アングルスクリュードライバー Lisle(ライル)

    アングルスクリュードライバー

    Lisle(ライル)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。
    対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式
  • コネクタープライヤー Lisle(ライル)

    コネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。
    用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
  • コネクタープライヤー Lisle(ライル)

    コネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。
    用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
  • アングルコネクタープライヤー Lisle(ライル)

    アングルコネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷
    手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。
    用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
  • ケガキ Lisle(ライル)

    ケガキ

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材料面へのマーキングに便利なツールです。
    用途金属等、材料面のマーキングに全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応