絞り込み
長さ(m)
- 0.7(2)
- 0.85(1)
- 1.13(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
レッド(1)
幅(mm)
- 48
- 50(22)
- 60(5)
- 90(2)
- 100(7)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 127(1)
- 130(6)
- 140(4)
- 150(3)
- 160(2)
- 165(1)
- 170(2)
- 190(1)
- 200(2)
- 228(1)
ブランド
- コヅチ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ENHANCER(1)
ウエストサポーターとは、工事現場などで使う作業用の安全用品の一種であり、作業負荷を軽減させるために装着します。突起物などからの保護の効果もあり、姿勢の改善にも有効です。サポートベルトは、低反発ウレタン素材と滑り止め素材を使用し、腰のフィット感が向上し、重みが軽減されています。安価ながら左右のDカンが便利なシンプルなサポーターも人気が高いです。腰への負担を和らげるサスペンダータイプは、長時間作業に最適。腰に負担のかかりやすい重作業の多い方や腰を痛めたことのある方には、空気圧で腰をやさしく包むエアーポンプ内臓のサポーターがおすすめです。

サポートベルト
コヅチ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から12日以内出荷腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130
ワンタッチベルト48mm
TAKAGI(高儀)¥779税込¥8571本翌日出荷摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200バックルポリアセタール材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
ウエストサポーター
ENHANCER¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷「保護」、「通気性」、「固定」の機能を盛り込み、疲れを軽減するための高機能エアーサポーター。安全ロープやクイックホルダー等各種吊り下げ用の大型D環を6個、サスペンダー対応のD環を3個装備。高い通気性でムレにくいメッシュパネル採用。動いてもズレにくいクロロプレン。腰部をしっかりサポートするエアクッション。用途作業時の腰のサポートに。仕様【D環数】上:3箇所●下:6箇所材質ポリエステル色レッド/ブラックタイプロングタイプ(ベルト無し)適合ベルト幅(mm)48
『ベルト・ベルトサポーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 墜落制止用器具用胴ベルト
- ウエストサポーター
- 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
- ベルト通し