イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
イチネンTASCO(5件のレビュー)当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
イチネンTASCO当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
イチネンTASCO3日以内出荷から4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
アサダ当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
アサダ当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
アサダ当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
アサダ当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
イチネンTASCO欠品中
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
エスコ当日出荷から翌日出荷
52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
エスコ当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32色黄
A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用色黄
エスコ当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
イチネンTASCO翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
エスコ当日出荷
ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
イチネンTASCO翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
エスコ当日出荷から翌日出荷
用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6
BBKテクノロジーズ当日出荷から3日以内出荷
ボンベ用の接続金具です。
アサダ当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
アサダ3日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
イチネンTASCO(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
イチネンTASCO翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
イチネンTASCO翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
イチネンTASCO4日以内出荷から5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
イチネンTASCO4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
イチネンTASCO4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
イチネンTASCO当日出荷から4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
アサダ当日出荷
空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
イチネンTASCO翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
イチネンTASCO翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
イチネンTASCO翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
イチネンTASCO翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―