カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(6)
- A-Gas Japan(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- AirTAC(1)
- BBKテクノロジーズ(113)
- JAPPY(4)
- JTC(4)
- testo(テストー)(7)
- アサダ(132)
- イエロー ジャケット(3)
- イチネンTASCO(361)
- エスコ(146)
- デンゲン(34)
- プラス・テク(1)
- プロステップ(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(16)
- ワザアリツールズ(17)
- 日東工器(21)
エコロジープロダクト

ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R410A/R32高精度圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
アクセスコネクター (1/4")
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
バルブコアリムーバー
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
チャージホースキャップ
イチネンTASCO¥379税込¥4171袋当日出荷傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。材質ポリプロピレン入数(個)6
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
アクセスコネクター(R404A・R407C用)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981セット(6個)当日出荷新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)270
高圧クイックジョイント1/4
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カプラで簡単にジョイントできます。用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア



R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
アクセスコネクター (3/8")
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981セット(3個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
高精度圧力計(低圧側)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
1/4インチ チャージングホース パッキン
エスコ(2件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(6個)当日出荷より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
デジタル真空ゲージ5/16R
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6



スピンホース(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から6日以内出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。接続口径5/16"フレア








































![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)