絞り込み
冷媒の種類
  • 140種(専用アプリからの入替可能)(1)
  • R12(5)
  • R22(5)
  • R32(23)
  • R32 R-410A(1)
  • R134a(3)
  • R404A(7)
  • R407C(7)
  • R410A(23)
  • R502(5)
  • R507A(1)
  • R-410A R-32(1)
  • その他(3)
  • デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B(1)
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(6)
  • A-Gas Japan(21)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
  • AirTAC(1)
  • JAPPY(4)
  • JTC(4)
  • testo(テストー)(7)
  • アサダ(132)
  • イエロー ジャケット(3)
  • イチネンTASCO(361)
  • エスコ(146)
  • デンゲン(34)
  • プラス・テク(1)
  • プロステップ(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(16)
  • ワザアリツールズ(17)
  • 日東工器(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズ

    R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
    質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
  • R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージ口金具

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボンベ用の接続金具です。
    質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • ゲージアダプター BBKテクノロジーズ

    ゲージアダプター

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
    接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
  • ECOバルブローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用色赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16溶接チューブ

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,098税込¥8,908
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
  • R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 高圧圧力計

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    質量(g)10ガスケット緑色適合メーカーBBK
  • 異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様) BBKテクノロジーズ

    異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。
    用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
  • チャージングホース ローターリーホース BBKテクノロジーズ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    チャージングホース ローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • アクセスバルブ (溶接チューブティ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブティ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1パック(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続口径1/4オスフレア
  • アクセスバルブ (スペアバルブコア) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (スペアバルブコア)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5個)
    当日出荷
    仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
  • R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    R410A用コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
    質量(g)290対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージ口金具用パッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥959税込¥1,055
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
    質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様エルボ質量(g)60
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付工事に於ける真空引き、ガスチャージの圧力測定付属品ケースあり(品番:AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)対応冷媒種別R-410A、R-32
  • ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付工事に於ける真空引き、ガスチャージの圧力測定付属品ケースあり(品番:AL-ET)トラスコ品番701-6993接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)58低圧連成計(MPa)-0.100~5.000高圧連成計(MPa)-0.100~5.000
  • 充電式真空ポンプ9Ah仕様デジタル真空ゲージセット BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ9Ah仕様デジタル真空ゲージセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの最上位モデルです。電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)。リチウム電池18V9Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間100分)で120分の連続運転が可能。ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(。運転時間による)。ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.6kg)
    用途エアコン取付時の真空引き作業にトラスコ品番699-6852セット内容充電式真空ポンプ本体×1個、専用デジタル真空ゲージキット(VA-50SB)×1個、専用バッテリー(18V 9Ah)×1個、専用充電器×1個幅(mm)105高さ(mm)192奥行(mm)260電源(V)リチウム電池 18V 9Ah排気速度(L/min)(50/60Hz)50到達圧力(Pa)3真空到達度22.5ミクロン
  • 充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの上級モデルです。電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)。リチウム電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間60分)で50分の連続運転が可能。ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(。運転時間による)。ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.2kg)
    用途エアコン取付時の真空引き作業にトラスコ品番699-6853セット内容充電式真空ポンプ本体×1個、専用デジタル真空ゲージキット(VA-50SB)×1個、専用バッテリー(18V 5Ah)×1個、専用充電器×1個幅(mm)105高さ(mm)192奥行(mm)233電源(V)リチウム電池 18V 5Ah排気速度(L/min)(50/60Hz)50到達圧力(Pa)3真空到達度22.5ミクロン
  • サイトグラス付デジタルミニマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    サイトグラス付デジタルミニマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    3日以内出荷
    ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。デジタルゲージ仕様。90cmチャージホースセット。専用ケース付。
    用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定付属品ケース品番:AL-ETトラスコ品番628-3505セット内容デジタルミニマニホールド:DSGM、チャージホースセット:203-MRS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)58低圧連成計(MPa)-0.1~5.0高圧連成計(MPa)-0.1~5.0
  • サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセット BBKテクノロジーズ

    サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドはマグネットフックを採用しています。室外機に貼りつけて使用が可能です。ECOバルブロータリーホースは絡みにくい、緩みにくいより戻し付きホースです。さらに、ECOバルブ(虫押し)付きで全方向回転するので、どのような角度のポートにもストレスなく接続できます。ECOバルブ側は縦方向と横方向を組み合わせる事で360°全方位回転を実現します。
    用途エアコン、空調機器取付メンテナンス工事に於ける圧力、真空計測用。接続口径5/16フレア高圧圧力計(MPa)5.3対応冷媒種別R-410A R-32ゲージ径(Φmm)50(ゲージブーツ含む)低圧連成計(MPa)2.5
  • サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセット BBKテクノロジーズ

    サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1セット
    当日出荷
    マニホールドのフックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。デジタル表示マニホールドで圧力の変化が容易に判断できます。付属のneoホースはECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振られることなく常に正面が向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけです。黄色ホースはECOバルブ無し仕様のローターリーホースとなります。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンス時の圧力測定用。接続口径5/16フレア使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池 CR2032×2個精度±5%表示方式マニホールド:4桁LCDデジタル表示連続使用時間(時間)300対応冷媒種別R32 R-410Aゲージ径(Φmm)58低圧連成計(MPa)-0.100~5.000高圧連成計(MPa)-0.100~5.000
  • ECOバルブneoホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブneoホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    4日以内出荷
    ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンス用。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R32パッキンRHP-1 バルブ側パッキン:EV-TP バルブ側Oリング:EV-O
  • ECOバルブneoホース BBKテクノロジーズ
    ブルー
    レッド
    イエロー

    ECOバルブneoホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンス用。常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R32
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
  • フロートセンサー変換コネクター BBKテクノロジーズ

    フロートセンサー変換コネクター

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    3ピンタイプのフロン回収機フロートセンサーケーブルを4ピンタイプに変換できます。回収機と回収容器(ボンベ)の間に接続して使用します。
    トラスコ品番524-3919
  • フロン回収用ピアシングプライヤー BBKテクノロジーズ

    フロン回収用ピアシングプライヤー

    BBKテクノロジーズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてトラスコ品番699-9917接続ポート1/4フレア(7/16UNF-20)
  • フロン回収機用ホース BBKテクノロジーズ

    フロン回収機用ホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    3日以内出荷
    ボールバルブ付150cmチャージングホース
    用途フロン回収機用ホース適合機種RM300、RM320、RM330、RM350ねじ径7/16-20UNF接続サイズ1/4フレア、チャージングホース:1/4フレア
  • デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールドセット(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。デジタルゲージは飽和温度表示機能付きです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。仕様【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mmトラスコ品番253-9631セット内容デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)80圧力(MPa)測定/-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールドセット(ECOバルブホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    3日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。ECOバルブホースはムシ押し機能付きホースです。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。仕様【付属ケース】外寸:320×200×90mm、内寸:305×185×70mm接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)圧力(MPa)測定/-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付)

    BBKテクノロジーズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。デジタルゲージは飽和温度表示機能付きです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9636接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)80圧力(MPa)測定/-0.100~+5.000

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド