絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(124)
- アサダ(43)
- エスコ(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
- BBKテクノロジーズ(20)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- プロステップ(4)
- JTC(3)
- A-Gas Japan(2)
- JAPPY(1)
- イエロー ジャケット(1)
エコロジープロダクト
「冷媒の種類」から絞り込む

マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
真空ゲージキット R410A用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個欠品中ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)種別低圧用接続口径ホース:1/4"フレア対応冷媒種別R134a
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台欠品中圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
高精度圧力計(低圧側)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
ルームエアコンサービスセット
アサダ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個欠品中ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200ホース長さ(m)1.5
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット
JTC(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
ワザアリツールズ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ赤 M14 x 1.5
ワザアリツールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ赤 M14 x 1.5用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズM14×1.5
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥14,900~税込¥16,390~1セット4日以内出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
高精度圧力計(高圧側)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット
ワザアリツールズ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能。・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能。・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上用途【セット内容】。WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体。WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セット。WZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAE。WZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5。WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤。WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5。WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)。WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプター。WZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプター。WZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A