カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(6)
- A-Gas Japan(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- AirTAC(1)
- BBKテクノロジーズ(113)
- JAPPY(4)
- JTC(4)
- testo(テストー)(7)
- アサダ(132)
- イエロー ジャケット(3)
- イチネンTASCO(361)
- エスコ(146)
- デンゲン(34)
- プラス・テク(1)
- プロステップ(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(16)
- ワザアリツールズ(17)
- 日東工器(21)
エコロジープロダクト

R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5
ワザアリツールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズM14×1.5
R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ
ワザアリツールズ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
ワザアリツールズ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
デジタルマニホールド testo 557s セット
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルバキュームゲージYJACK VAC
アサダ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
チャージングホース(アンモニア用)610cm
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用。3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力 3.5MPa。破壊圧力 17.2MPa。長さ(cm)…610ホース長さ(cm)610
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
デジタル連成計
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トレサビリティ・校正証明書取得可能。使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット翌日出荷赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
デジタル真空計
エスコ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット6日以内出荷モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
R12等用高圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用低圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R1234yf高精度圧力計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
真空ゲージキット(5/16接続)
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付






























![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)