絞り込み
ブランド
  • シバタ(フォークリフト)
  • モノタロウ(3)
  • 泰和電器(102)
  • 現場監督(27)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • ケリー電気産業(9)
  • スティーラジャパン(9)
  • YEC(8)
  • ナスト(4)
  • TCI(4)
  • カシムラ(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • HELLA(2)
  • SUNWORLD(2)
  • エスコ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • アロー(1)
  • エスシーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用バッテリープラグ
    メーカーシバタ
  • ポイント シバタ(フォークリフト)

    ポイント

    シバタ(フォークリフト)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ポイント
    メーカーニッサン純正品番22145-89901相当品
  • フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用充電ケーブルASSY

    シバタ(フォークリフト)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
  • アーチライト シバタ(フォークリフト)

    アーチライト

    シバタ(フォークリフト)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
    用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
  • ホーン シバタ(フォークリフト)

    ホーン

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ホーン
    メーカーシバタ
  • バッテリーターミナル(大) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(大)

    シバタ(フォークリフト)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
  • キースイッチASSY シバタ(フォークリフト)

    キースイッチASSY

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用スタータースイッチ
    メーカートヨタ純正品番57590-23323-71相当品
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で使いやすい!
    材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
  • テールランプASSY シバタ(フォークリフト)

    テールランプASSY

    シバタ(フォークリフト)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。防滴仕様で高出力タイプ。
    用途電装パーツ
  • バッテリーターミナル(小) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(小)

    シバタ(フォークリフト)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
  • ゾーンライト シバタ(フォークリフト)

    ゾーンライト

    シバタ(フォークリフト)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)

    スタータースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
  • LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)

    LEDヘッドライト

    シバタ(フォークリフト)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
    用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)質量(g)750消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)保護等級IP6K9K(IP67~68相当)使用環境温度(℃)-40~+50LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒耐振動性能15.3G明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用定格電圧(V)600定格電流(A)350
  • テールレンズ シバタ(フォークリフト)

    テールレンズ

    シバタ(フォークリフト)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ6F系
  • FRレバースイッチ シバタ(フォークリフト)

    FRレバースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
  • DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LED27Wワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!付属品ボルト8mm、ナット、ステー材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)DC12~48本体質量(g)355保護等級IP67光源3Wチップx9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)明るさ(Lm)2150(理論値)
  • テールレンズ シバタ(フォークリフト)

    テールレンズ

    シバタ(フォークリフト)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ5F系純正品番56604-23000-71相当品
  • テールランプASSY シバタ(フォークリフト)

    テールランプASSY

    シバタ(フォークリフト)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ6F系電圧(V)DC12純正品番56630-23600-71相当品
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
  • フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ

    シバタ(フォークリフト)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。
    用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
  • ターンシグナルスイッチ シバタ(フォークリフト)

    ターンシグナルスイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
  • LEDワークランプ シバタ(フォークリフト)

    LEDワークランプ

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    小型ボディで設置場所自由です。
    用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
  • LEDセーフティーライト シバタ(フォークリフト)

    LEDセーフティーライト

    シバタ(フォークリフト)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
  • グロープラグ シバタ(フォークリフト)

    グロープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    4日以内出荷
    用途フォークリフト用グロープラグ
  • ファン シバタ(フォークリフト)

    ファン

    シバタ(フォークリフト)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用ファン
    メーカーニッサン
  • リミットスイッチ シバタ(フォークリフト)

    リミットスイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用リミットスイッチ
    メーカートヨタ純正品番54600-10330-71相当品
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
    用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス
  • グロープラグ シバタ(フォークリフト)

    グロープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    フォークリフト用グロープラグ
フォークリフト用電装