絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- モノタロウ(2)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- 現場監督(10)
- カシムラ(2)
- HELLA(2)
- SUNWORLD(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- FUJITA35(1)
- Modes(1)
- ジェピコ(1)
- FREAK(フリーク)(1)
- DEL(1)
特価

アーチライト
シバタ(フォークリフト)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
LEDヘッドライト
シバタ(フォークリフト)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)質量(g)750消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)保護等級IP6K9K(IP67~68相当)使用環境温度(℃)-40~+50LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒耐振動性能15.3G明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
DC用LED27Wワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!付属品ボルト8mm、ナット、ステー材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)DC12~48本体質量(g)355保護等級IP67光源3Wチップx9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)明るさ(Lm)2150(理論値)
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ
シバタ(フォークリフト)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
LEDワークランプ
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷小型ボディで設置場所自由です。用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色白保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
LEDセーフティーライト
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス