絞り込み
ブランド
TAKEGAWA(武川)・KIJIMA(キジマ)・プロテック・DENALI・M&H・MAD MAX(マッドマックス)・DAYTONA(デイトナ)・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・DELTA(デルタ)・レイブリック(スタンレー)・SIRIUS・KITACO・竹村商会
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    クリアタイプμ84電球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球)

    M&H(35件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    タイプシングル
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
  • 2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球)

    M&H(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
  • BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

    BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
    材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)クリアタイプヘッド球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチキット SIRIUS

    スイッチキット

    SIRIUS(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
    キット内容スイッチ/配線/リレー
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    タイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W
  • 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • PH7  LEDヘッドライト 6~12V対応 竹村商会

    PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    当日出荷
    暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
    用途ヘッドライトホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
  • フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68イエロー/ホワイト
  • フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125

    KIJIMA(キジマ)
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68ホワイト/イエロー適合車種C125
  • スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10 KIJIMA(キジマ)

    スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
    消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
  • 小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合二輪車・スノーモービルクリアタイプつば付きダブル定格電力(W)45/45定格電圧(V)12口金P15d-25-3ガラス球形式RP30パーツNo.34901-332-750
  • フォグランプKIT M1 LED ADV160 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED ADV160

    KIJIMA(キジマ)
    18,980税込20,878
    1セット
    欠品中
    ガード類が無くても装着できるように設計したADV160用のフォグランプKITが登場!安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力:15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm。電流:1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68ホワイト/イエロー適合車種ADV160
  • フォグランプKIT M1 LED GROM 21y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED GROM 21y-

    KIJIMA(キジマ)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    GROMを特徴付けるヘッドライトやシュラウドのデザインを邪魔することなくM1タイプのフォグランプを左右に取付けられるように設計。スイッチもミラー固定タイプにすることによってハンドルにクランプする他のデバイスの装着で悩む必要がありません。
    適合車種GROM(21y-)
  • フォグランプKIT M1 LED DAX125 22y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED DAX125 22y-

    KIJIMA(キジマ)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    極性のせいで暗く感じてしまう純正ヘッドライトの補助にもなるDax125のフォグランプKITが登場!クランプ固定でも違和感なく車体に収まります。エンブレムステーも併用ができ、ドレスアップ効果も高いアイテム。ミラー固定用のスイッチが付属。
    適合車種DAX125(22y-)
  • フォグランプKIT M1 LED KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED

    KIJIMA(キジマ)
    9,498税込10,448
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    2025年以降モデル対応フォグランプKITの好評な販売を受け、前モデルにも対応する商品が欲しいという多くのご要望にこたえ、ついに登場!。車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68適合車種PCX/160(21-24y)
  • プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー DAYTONA(デイトナ)

    プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
    用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20
  • スイッチ フォグランプマーク インジケータ 22mmクランプ KIJIMA(キジマ)

    スイッチ フォグランプマーク インジケータ 22mmクランプ

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
    消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
  • フォグランプKIT LED レブル1100 21y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT LED レブル1100 21y-

    KIJIMA(キジマ)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    人気のフォグランプシリーズのレブル1100用がリニューアル。2025年モデルになって変更になった車体配線に合わせて内容を変更。既存モデルへの対応も出来るセット内容にしました。ヘッドライトの補助としても活躍するホワイトランプ、濃霧時に本領を発揮するイエローランプの2種類を設定。取付けに必要なステー、配線、スイッチをセットにした専用品だから取付けに悩みません!
    適合車種レブル1100(21y-)
  • フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-

    KIJIMA(キジマ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)
  • フォグランプKIT M1 LED モンキー125 18y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED モンキー125 18y-

    KIJIMA(キジマ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    人気のモンキー125用のフォグランプKITが登場!小型フォグランプ M1を採用することで小柄な車体にも違和感なく装着出来ます。配線の接続方法でホワイト/イエローの選択が可能。取付けに必要なアイテムが揃った簡単取付けのKIT。スイッチも新型のクランプタイプを採用。
    適合車種モンキー125(18y-)
  • フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT LED

    KIJIMA(キジマ)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
    車種メグロS1/W230(25y-)材質(ステー)スチール製ブラック
  • フォグランプKIT LED NX400 24y- KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT LED NX400 24y-

    KIJIMA(キジマ)
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにホンダ ミドルクラスのクロスオーバーモデルNX400用が登場!オフロードを意識した車体デザインにLED FOGランプが違和感なくはまります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。
    適合NX400 24y-
  • H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー MAD MAX(マッドマックス)

    H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
    用途バイク用材質アルミ合金イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
  • フォグランプキット LED 205-6156A KIJIMA(キジマ)

    フォグランプキット LED 205-6156A

    KIJIMA(キジマ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6156A。販売備考:SUPERCUB110 18Y- (JA44/JA59) スモール クロームメッキ。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] JA44/JA59
    消費電力(W)18
  • フォグランプキット LED 205-6158 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプキット LED 205-6158

    KIJIMA(キジマ)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6158。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
    消費電力(W)18
  • フォグランプ LED IP67 1個 205-3272 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプ LED IP67 1個 205-3272

    KIJIMA(キジマ)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-3272

電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ヘッドランプ・フォグランプ