ブレーキ関連 :「ブレーキ エア抜き用ホース」の検索結果
ブレーキ関連とは、ディスクブレーキキャリパーの着脱に使用する工具や、キャリパーにピストンを取り付けるときに使用する工具や部品のことです。ディスクブレーキのブレーキパッドをブレーキローターに押し付けるための部品がブレーキキャリパー。摩擦によって速度を軽減するので、摩擦熱に強く、放熱効果が高い鋳鉄製や、アルミ合金製のものがあります。ブレーキキャリパー内部に内蔵されているブレーキピストンを取り外すのに使うのがキャリパーピストンツール。メンテナンスの際、正常に取り付けるために複数あるピストンを均等に押すための工具がキャリパーセパレータです。
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
こんなお得な商品も!
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
モノタロウ
¥429
税込¥472
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
チューブ長さ(mm)150
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
ソケットサイズ(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車
色レッド(アルマイト)
タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。