ブレーキ関連 :「ブレーキオイル エア抜き」の検索結果

ブレーキ関連とは、ディスクブレーキキャリパーの着脱に使用する工具や、キャリパーにピストンを取り付けるときに使用する工具や部品のことです。ディスクブレーキのブレーキパッドをブレーキローターに押し付けるための部品がブレーキキャリパー。摩擦によって速度を軽減するので、摩擦熱に強く、放熱効果が高い鋳鉄製や、アルミ合金製のものがあります。ブレーキキャリパー内部に内蔵されているブレーキピストンを取り外すのに使うのがキャリパーピストンツール。メンテナンスの際、正常に取り付けるために複数あるピストンを均等に押すための工具がキャリパーセパレータです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL) 使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7 チューブ長さ(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷