絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- JTC(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- KTC(1)
- MotionPro(モーションプロ)(3)
- POSH Faith(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- はくでん(1)
- ハリケーン(1)
- プロト(1)
エコロジープロダクト
ハンドル関連とは、バイクのハンドルに接続されているブレーキやクラッチのワイヤメンテナンスに使用する工具です。ブレーキやクラッチなどには潤滑油が使用されていますが、この潤滑油が時間が経過すると粘度が増し、動作不良の原因となります。そのため、定期的なメンテナンスが必要ですが、その際にブレーキやクラッチケーブルから古いオイルを除去し、新しいオイルを注入するために使用するのがワイヤーインジェクター。ワイヤーツイスターは部品を固定しているナットやキャップスクリューなど、緩み防止、欠落防止のために施されるワイヤリングを行うための工具です。

ワイヤーツイスター(オートリターン式)
(82件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502販売区分業務用
ワイドタイプワイヤーインジェクター
(185件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)販売区分業務用
リムーバーツール ステムベアリング レース
(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。用途アウターレースの抜き取りに材質クロムモリブデン鋼全長(mm)78質量(g)410使用範囲(mm)36~60販売区分業務用
ワイヤーインジェクター ツインタイプ
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。仕様ツインタイプ色ブルー
ワイヤーツイスター
KTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
ワイヤーインジェクター
プロト¥999税込¥1,0991個当日出荷オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。用途ケーブル外径5-8mm対応寸法(mm)41×44×22色アルマイトブラック/レッド
ワイヤーツイスタープライヤー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
ワイヤーインジェクターワイド
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。タイプワイドタイプ適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
デラックスワイヤーインジェクター
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
ワイヤーインジェクター
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。内径(Φmm)(ホールドラバー)8、6
ワイヤーツイスター
はくでん¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ワイヤーロック作業で、安全ワイヤーをより合わせるための工具です。単方向にねじるタイプで、6インチ・9インチのサイズを用意しています。
グリップエンドカッター
DAYTONA(デイトナ)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷非貫通タイプのグリップ装着車にバーエンドやハンドガードなどを装着する際に必要なグリップエンドの穴あけ作業専用ツール。クラッチ側Φ19、スロットル側Φ22の替刃付。き。種別Φ22.2ハンドル用グリップ専用材質スチール製
クリップオンハンドルバーアライメントツール
MotionPro(モーションプロ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。仕様アルミ製
ケーブルインジェクター シングル
KITACO¥779税込¥8571個欠品中ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。仕様ノズル付
ケーブルインジェクター ダブル
KITACO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。仕様ノズル付
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
バイクメンテナンスツール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら