ハンドル関連とは、バイクのハンドルに接続されているブレーキやクラッチのワイヤメンテナンスに使用する工具です。ブレーキやクラッチなどには潤滑油が使用されていますが、この潤滑油が時間が経過すると粘度が増し、動作不良の原因となります。そのため、定期的なメンテナンスが必要ですが、その際にブレーキやクラッチケーブルから古いオイルを除去し、新しいオイルを注入するために使用するのがワイヤーインジェクター。ワイヤーツイスターは部品を固定しているナットやキャップスクリューなど、緩み防止、欠落防止のために施されるワイヤリングを行うための工具です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ

    ワイドタイプワイヤーインジェクター

    モノタロウ(185件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
    適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)販売区分業務用
  • ワイヤーツイスター(オートリターン式) モノタロウ

    ワイヤーツイスター(オートリターン式)

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
    全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502販売区分業務用
  • リムーバーツール ステムベアリング レース モノタロウ

    リムーバーツール ステムベアリング レース

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
    用途アウターレースの抜き取りに材質クロムモリブデン鋼全長(mm)78質量(g)410使用範囲(mm)36~60販売区分業務用
  • ワイヤーツイスター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーツイスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    便利なオートリターン式。 小型なので狭いところでの作業に最適。
  • ワイヤーインジェクター ツインタイプ KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーインジェクター ツインタイプ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
    仕様ツインタイプブルー
  • ワイヤーインジェクター プロト

    ワイヤーインジェクター

    プロト
    849税込934
    1個
    当日出荷
    オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
    用途ケーブル外径5-8mm対応寸法(mm)41×44×22アルマイトブラック/レッド
  • ワイヤーツイスター KTC

    ワイヤーツイスター

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
  • ワイヤーツイスタープライヤー DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーツイスタープライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
    適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
  • ワイヤーインジェクターワイド DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーインジェクターワイド

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    タイプワイドタイプ適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
  • デラックスワイヤーインジェクター ETHOS Design(エトスデザイン)

    デラックスワイヤーインジェクター

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
  • ワイヤーツイスター STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーツイスター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    64,980税込71,478
    1丁
    8日以内出荷
    モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適。
  • ワイヤールーバー DRC(ディーアールシー)

    ワイヤールーバー

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    クラッチ・アクセルワイヤー等に潤滑剤を注入する専用ツール。ワイヤーに取り付けて潤滑剤注入口よりスプレーするだけで簡単に給油完了。動きの鈍いワイヤーも一発で解消。
  • ワイヤーインジェクター ハリケーン

    ワイヤーインジェクター

    ハリケーン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    仕様ケーブルメンテナンス用 潤滑剤を確実に注入
  • ワイヤーインジェクター KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーインジェクター

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
  • ワイヤーインジェクター DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーインジェクター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    内径(Φmm)(ホールドラバー)8、6
  • 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり) エスコ

    267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり)

    エスコ
    30,600税込33,660
    1丁
    翌日出荷
    ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
    仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm全長(mm)267材質(本体)ハイカーボンスチール合金
  • ワイヤールーバー用インナーホールドラバー DRC(ディーアールシー)

    ワイヤールーバー用インナーホールドラバー

    DRC(ディーアールシー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤールーバー用インナーホールドラバー。
  • グリップエンドカッター DAYTONA(デイトナ)

    グリップエンドカッター

    DAYTONA(デイトナ)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    非貫通タイプのグリップ装着車にバーエンドやハンドガードなどを装着する際に必要なグリップエンドの穴あけ作業専用ツール。クラッチ側Φ19、スロットル側Φ22の替刃付。き。
    種別Φ22.2ハンドル用グリップ専用材質スチール製
  • クリップオンハンドルバーアライメントツール MotionPro(モーションプロ)

    クリップオンハンドルバーアライメントツール

    MotionPro(モーションプロ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。
    仕様アルミ製
  • ケーブルケアー JTC

    ケーブルケアー

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーケーブルの中に潤滑剤を入れられます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルインジェクター ダブル KITACO

    ケーブルインジェクター ダブル

    KITACO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
    仕様ノズル付
  • ワイヤーツイスター BAHCO(バーコ)

    ワイヤーツイスター

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌々日出荷
  • オーバーサイズインジェクター POSH Faith

    オーバーサイズインジェクター

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
ハンドル関連