ハンドル関連 :「自動ネジ締め機」の検索結果

ハンドル関連とは、バイクのハンドルに接続されているブレーキやクラッチのワイヤメンテナンスに使用する工具です。ブレーキやクラッチなどには潤滑油が使用されていますが、この潤滑油が時間が経過すると粘度が増し、動作不良の原因となります。そのため、定期的なメンテナンスが必要ですが、その際にブレーキやクラッチケーブルから古いオイルを除去し、新しいオイルを注入するために使用するのがワイヤーインジェクター。ワイヤーツイスターは部品を固定しているナットやキャップスクリューなど、緩み防止、欠落防止のために施されるワイヤリングを行うための工具です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212 適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA)41769 他社参考品番(KIJIMA)302-2212 他社参考品番(KTC)WTP-210 他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷