カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BBKテクノロジーズ(15)
- FPS(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- SMART[自動車用品](1)
- アクト(1)
- アルファックス(1)
- アーネスト(1)
- イチネンTASCO(69)
- エスコ(39)
- ショーワ(24)
- ダイヤアクアソリューションズ(1)
- ニイタカ(1)
- フソー化成(3)
- ミッケル化学(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 栗田工業(kurita)(9)
- 横浜油脂工業(Linda)(15)
- 環境トータルシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55
ショーワ¥37,980税込¥41,7781箱(1kg×6本)4日以内出荷低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF
ショーワ¥21,980税込¥24,1781箱(5kg×4袋)4日以内出荷酸性のため、中和処理必要用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
排水管洗浄剤
イチネンTASCO¥2,098税込¥2,3081個(600g)当日出荷仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
電子部品洗浄剤
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー
栗田工業(kurita)¥12,980税込¥14,2781箱(10kg)4日以内出荷芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個(10kg)4日以内出荷微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)
エスコ¥7,880税込¥8,6681本翌々日出荷配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌々日出荷アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
CM1600フルキット
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg液性アルカリ性
アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥3,880税込¥4,2681本(1kg)翌日出荷酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)
エスコ¥64,600税込¥71,0601箱(20組)当日出荷空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
エアクリーンフラッシュ S-9A
ショーワ¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)4日以内出荷エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~5%
冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN
ショーワ¥49,980税込¥54,9781缶(20kg)4日以内出荷冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です用途錆コブ除去用洗浄剤です使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
PTFEシール剤(スリックタイト)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
消泡材 クリレスミニ
栗田工業(kurita)¥23,980税込¥26,3781箱(0.5kg×10本)4日以内出荷適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC
ショーワ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281缶(10kg)6日以内出荷油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
エバポリンオレンジ
フソー化成¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。香りオレンジ
エアコンアルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷家庭用ルームエアコンのアルミフ ィン洗浄用です。1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。トラスコ品番545-2248容量(mL)ムース:200、リンス:180
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)
エスコ¥5,020税込¥5,5221本翌々日出荷低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
スラッジ・スケール除去剤
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌々日出荷藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)
マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ)
SMART[自動車用品]¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷粉末タイプで圧倒的低コストを実現。 本体が小さくて持ち運びが楽&輸送コスト削減。 苛性ソーダ非含有でアルカリヤケ軽減。用途エアコンの清掃容量(kg)1主成分珪酸ソーダ、界面活性剤、キレート剤液性アルカリ性
ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)
エイトシール¥5,198~税込¥5,718~1箱(80mL×1本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
アルミフィン洗浄中和剤
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
防カビ抗菌コート高耐久
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。内容量(kg)2
スケール洗浄剤用中和剤
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781足翌々日出荷普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。内容量(kg)20
エアコン・防カビスプレー
エスコ¥835税込¥9191本(350mL)翌日出荷スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)
エスコ¥23,700税込¥26,0701缶(12kg)翌日出荷酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス
FPS¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)5日以内出荷アルミフィンに付着した頑固な油汚れをパワフル除去 強さと使いやすさを兼ね備えたプロが求めるアルミフィンクリーナー エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去 エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減希釈倍率10倍~50倍液性アルカリ性
シルバーマイルドファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,398税込¥9,2381本(10kg)5日以内出荷強力洗浄で部材にやさしい銀イオン配合アルミフィンクリーナー。 エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニなどを落とします。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄希釈倍率10倍~20倍アズワン品番64-7723-76
ニューアルミフィンクリーナ中和剤
ショーワ¥12,980税込¥14,2781缶(10kg)4日以内出荷アルミフィンクリーナ類の中和剤用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
アルミフィンクリーナWS
ショーワ¥9,898税込¥10,8881缶(10kg)4日以内出荷1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。用途親水性被膜用外面洗浄剤
洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L
ショーワ¥17,980税込¥19,7781箱(1kg×6本)4日以内出荷少量で銅チューブの防食が可能です。用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
中性アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
タイヤ&レザーUVプロテクト(タイヤ等の洗浄・保護艶出し剤)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l




























![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)